34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引出しはボールベアリング式ダブルレール採用。 開閉がスムーズで重量物の収納に最適。 車輪回転と首振り旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用し安全性も向上。
付属品鍵×2、引出し用マット×7、 トップマット×1、ハンドル(ねじ含む)×1、 自在キャスター(ねじ含む)×2、 固定キャスター(ねじ含む)×2 質量(kg)63.5kg 耐荷重700kgf(移動時:550kgf)
1個
103,500 税込113,850
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-41)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82 質量(g)640 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)100 耐荷重(kg)80 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)9.5 寸法P1×P2(mm)63×63
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-82)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:95×95 質量(g)1320 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)144 耐荷重(kg)180 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)10.5 寸法P1×P2(mm)71×71
1個
4,930 税込5,423
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-43)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:108×108 質量(g)2110 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)177 耐荷重(kg)180 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)80×80
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-42)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:95×95 質量(g)1220 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)144 耐荷重(kg)130 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)10.5 寸法P1×P2(mm)71×71
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-83)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)F1×F2:108×108 質量(g)2270 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)177 直径×幅W(mm)車輪径×幅:130×36 耐荷重(kg)250 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)80×80
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-84)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:120×120 質量(g)2760 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)198 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)90×90
1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-81)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82 質量(g)670 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)100 耐荷重(kg)120 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)9.5 寸法P1×P2(mm)63×63
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:150×38 ペダル:黄 質量(g)1830 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 プレート寸法(mm)102×102 耐熱温度(℃)-5~60 取付ピッチ(mm)75×75 穴径(mm)11
1個
5,750 税込6,325
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在ストッパー付(右) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:150×38 ペダル:緑 質量(g)1830 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 プレート寸法(mm)102×102 耐熱温度(℃)-5~60 取付ピッチ(mm)75×75 穴径(mm)11
1個
5,750 税込6,325
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在固定切替ペダル付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:150×38 ペダル:黄 質量(g)1720 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 プレート寸法(mm)102×102 耐熱温度(℃)-5~60 取付ピッチ(mm)75×75 穴径(mm)11
1個
7,970 税込8,767
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在固定切替ペダル付(右) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:150×38 ペダル:緑 質量(g)1720 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 プレート寸法(mm)102×102 耐熱温度(℃)-5~60 取付ピッチ(mm)75×75 穴径(mm)11
1個
7,970 税込8,767
翌日出荷

1個
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリング入。取付高の低さと重荷重の要求を満たした低床式重荷重用キャスターです。重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に適しています。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):75×40●耐荷重(kg):300●材質:金具:スチール(黒色三価クロム化成処理)、車輪:ナイロン●全高(mm):100●穴径(P):8.8mm●取付寸法(X×Y):63×63mm●取付座(A×B):82×82mm●偏心(E):23mm●旋回半径:63mm アズワン品番65-3902-52
1個
6,420 税込7,062
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-12 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)104 車輪幅(mm)45.5 寸法e(mm)7.5 ストッパー無し 全高H(mm)58 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)40 平径(mm)17 車輪径D(Φmm)50 ねじサイズM8×P1.25mm
1個
750 税込825
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-11 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)63 車輪幅(mm)41.5 寸法e(mm)5 ストッパー無し 全高H(mm)47 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)35 平径(mm)14 車輪径D(Φmm)40 ねじサイズM8×P1.25mm
1個
610 税込671
翌日出荷

硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様自在車輪(後ストッパー付き)動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 寸法(mm)(車輪径×幅)150×50 全高(mm)197 耐熱温度(℃)-30~70
1個
41,400 税込45,540
翌日出荷

硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様自在車輪(後ストッパー付き)動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 寸法(mm)(車輪径×幅)125×60 全高(mm)170 耐荷重(kg)700 耐熱温度(℃)-30~70
1個
40,200 税込44,220
翌日出荷

硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様自在車輪(ストッパー無し)動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 寸法(mm)(車輪径×幅)200×50 全高(mm)245 耐熱温度(℃)-30~70
1個
40,000 税込44,000
翌日出荷

硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様自在車輪(ストッパー無し)動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 寸法(mm)(車輪径×幅)150×50 全高(mm)197 耐熱温度(℃)-30~70
1個
36,600 税込40,260
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-17 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)109 車輪幅(mm)45.5 寸法e(mm)7.5 ストッパー有り 全高H(mm)58 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)48.5 平径(mm)17 車輪径D(Φmm)50
1個
840 税込924
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-16 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)66 車輪幅(mm)41.5 寸法e(mm)5 ストッパー有り 全高H(mm)47 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)46 平径(mm)14 車輪径D(Φmm)40
1個
700 税込770
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-18 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)136 車輪幅(mm)46 耐荷重(kg)80 寸法e(mm)7.5 ストッパー有り 全高H(mm)68.5 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)55.5 平径(mm)17 車輪径D(Φmm)60
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます) エスコ品番EA986PN-41 質量(kg)0.6 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 耐荷重(kg)80 ベアリング有り ストッパー有り(ダブルストッパー) 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)28
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-8 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)165 車輪幅(mm)46 穴径P(Φmm)5.5 プレート寸法(mm)54 ストッパー有り 取付内径(Φmm)(b)40 全高H(mm)76 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)55.5 車輪径D(Φmm)60
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-6 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)113 車輪幅(mm)41.5 穴径P(Φmm)5.2 プレート寸法(mm)46.5 ストッパー有り 取付内径(Φmm)(b)35 全高H(mm)54.5 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)46 車輪径D(Φmm)40
1個
725 税込798
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-3 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)162 車輪幅(mm)46 穴径P(Φmm)5.5 ストッパー無し 取付内径(Φmm)(b)40 全高H(mm)76 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)48 車輪径D(Φmm)60
1個
975 税込1,073
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-7 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)133 車輪幅(mm)45.5 穴径P(Φmm)5.5 プレート寸法(mm)54 ストッパー有り 取付内径(Φmm)(b)40 全高H(mm)65.5 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)48.5 車輪径D(Φmm)50
1個
860 税込946
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-13 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)133 車輪幅(mm)46 寸法e(mm)7.5 ストッパー無し 全高H(mm)68.5 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)48 平径(mm)17 車輪径D(Φmm)60 ねじサイズM8×P1.25mm
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-2 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)133 車輪幅(mm)45.5 穴径P(Φmm)5.5 プレート寸法(mm)54 ストッパー無し 取付内径(Φmm)(b)40 全高H(mm)65.5 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)40 車輪径D(Φmm)50
1個
795 税込875
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-1 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)110 車輪幅(mm)41.5 穴径P(Φmm)5.2 プレート寸法(mm)46.5 ストッパー無し 取付内径(Φmm)(b)35 全高H(mm)54.5 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)35 車輪径D(Φmm)40
1個
635 税込699
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります