物流用品 :「昇降」の検索結果

特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無段階調整・微調整が簡単にできます。 天板に物を載せたままでも操作が可能です。(耐荷重の範囲内) ハンドル操作は両側から可能。ハンドル受けも両側面に設置しており、作業時の邪魔を致しません。
仕様●サイズ:1200(W)×750(D)×710~1010(H)mm●重量:59.3kg●色:天板:アイボリー 本体:シルキーホワイト●耐荷重:停止時:300kg 昇降時:100kg●天板厚:20mm アズワン品番65-2293-25
1台
196,000 税込215,600
当日出荷

1個
114,300 税込125,730
翌日出荷

仕様室内での軽作業に最適です。 車輪径(Φmm)63(ゴム車) テーブル寸法(mm)450×450 アズワン品番64-2216-78 揚高(mm)680~1000
1台
95,600 税込105,160
当日出荷

室内での軽作業に最適です。 最大40°の角度調整が可能です。
エスコ品番EA520XE-1 ストローク(mm)250 車輪径(Φmm)63 材質(車輪)ゴム テーブル寸法(mm)450×450
1個
76,800 税込84,480
翌日出荷

1枚
1,750 税込1,925
翌日出荷

エスコ品番EA956KD-1 グリーン購入法適合
1個
100,800 税込110,880
翌日出荷

楽で自律的な石膏ボードの持ち運び 1人で最大2枚のボードを運ぶことができます。 幅の広いベースにより、安定性が向上し、石膏ボードの損傷を防ぎます。 軽量でコンパクト
仕様●サイズ:350(W)×105(D)×850(H)mm●ボード保持部:250×55mm●材質:スチール●重量:2kg アズワン品番65-2311-08
1台
12,000 税込13,200
当日出荷

2人用ボード運搬用ツール ラバー・グリップ付 コンパクトなデザイン
仕様●サイズ:140×116(H)mm●材質:スチール●重量:1.26kg アズワン品番65-2311-09
1組(2個)
4,780 税込5,258
翌日出荷

その他電動、手動兼用でリモートコントロール付水平レベル付、脚伸縮調整可能 エスコ品番EA901A-34 材質本体マスト:アルミプラットホーム:アルミ 質量(kg)本体:21、プラットホーム:5.3 電流(A)8 揚程(mm)3400 コード長さ(m)2.7 本体寸法(mm)折りたたみ時:300×300展開時:1525×1525 電圧(V)(50/60Hz)AC110 ワイヤー長さ(m)コントロールワイヤー:3.4 モーター(W)700(電動式)
1個
380,000 税込418,000
翌日出荷

EA905DF-111用ポール(足場台別売) 昇降時は昇降はしごの両サイドにセットし、手がかり棒としてご使用下さい。
仕様●重量:1.2kg●天板からの高さ:900mm アズワン品番65-2238-93
1本
11,000 税込12,100
当日出荷

Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 作業現場での昇降に最適な簡易ステップ。 農作業としても使えて便利。 日本製
仕様●本体サイズ:99×213×54mm●材質:スチール(表面:ユニクロメッキ・ラバーコーティング)●重量:470g●ステップの長さ:140mm アズワン品番65-2265-81
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

直径100mmキャスター付 折畳式で収納がコンパクト。 エレベーターへの搭載が可能。
最大使用荷重(kg)200 仕様仮設工業会認定品 材質アルミ合金 収納寸法・幅(mm)526 収納寸法・奥行(mm)1100 収納寸法・高さ(mm)1740 天板寸法・幅(mm)1100 天板寸法・奥行(mm)1785
1個
400,900 税込440,990
翌日出荷

手掛かり棒付きの為、天場への昇降をサポートします。折りたたみができ、収納時も場所をとりません。軽量な為、持ち運びしやすい。
仕様●型番:DXS-1010●天板高さ(m):1.0●段数:4●重量(kg):10.6●天板サイズ(W)×(D)mm:400×1050●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:201.2×1110.3×600●設置寸法(W)×(D)mm:599×1715●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:42mm●アルミ合金製●回転収納式手掛かり棒2本付 アズワン品番65-5658-58
1個
41,400 税込45,540
翌日出荷

仮設工業会認定品 Φ100mmキャスター付 折畳式で収納がコンパクト。エレベーターへの搭載が可能。 別売のEA905DF-102、-103、-112、-113、-114を連結することで機能を拡充することができます。
仕様●最大使用荷重:200kg●材質:アルミ合金●天板高さ(m):0.68~0.87●天板サイズ(mm):1000×1860●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:466×1000×1367●設置寸法(W)×(D)mm:1860×1000●重量(kg):55 アズワン品番65-2238-90
1台
403,600 税込443,960
当日出荷

角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分 下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。
付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長) 材質荷台:スチール 質量(kg)29.8 車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70 床面高さ(mm)137.5 押手高さ(mm)1340~2145 荷台寸法(mm)460×600 連続使用時間(分)80(80kg積載時) バッテリー電圧(V)24 充電時間(時間)3~4 積載均等耐荷重(kg)160
1台
316,300 税込347,930
翌日出荷

脚立作業時の小物バッグに 高所作業時に工具などを身近に置いて作業したいときに便利です。 工具等を入れておく事で何度も昇降する事なく効率的に作業が行えます バッグの中には工具を分別できる仕切付き
仕様●メーカー:ピカコーポレイション(PiCa)●型番:PKB-Y●サイズ:250(W)×160(D)×100(H)mm※高さはベルト除く●重量(g):180●材質:本体/ポリエステルベルト/ポリエチレンテレフタレートバックル/ポリアセタール●適合機種:天板寸法が300(W)×152~184(D)mmサイズの脚立●最大使用荷重:2kg アズワン品番67-5303-44
1個
6,160 税込6,776
3日以内出荷

軽量・幅広なアルミブリッジです。有効幅が600mmあるので、様々な種類の管理機に対応できます。ステップ間の隙間が約8mmなので、小型の車輪も隙間に落ちることなく昇降作業ができます。軽量なので設置もラクラクおこなえます。鉄ホイール・ゴムホイール用。
材質アルミ合金製 幅(mm)644 質量(kg)10 全長(m)1.81 全高(mm)93 最大積載荷重(kg)200 フック形状ツメ 有効幅(mm)600 フレーム高さ(mm)60
1個(1個)
48,300 税込53,130
翌日出荷

最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)60 仕様壁面に寄せて使えるプロテクター式作業台です。正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。背面プロテクター付 材質アルミニウム合金 段数3段 設置寸法・奥行(mm)916 設置寸法・幅(mm)847 型番DXD-75P アズワン品番65-2238-48 収納寸法・幅(mm)850 収納寸法・奥行(mm)130 収納寸法・高さ(mm)1145 天板寸法・幅(mm)607 天板寸法・奥行(mm)400
1台
34,500 税込37,950
当日出荷

最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)253 仕様広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台キャスター付き(ナイロン製)が付いて移動も楽です厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです 材質アルミニウム合金 段数3 設置寸法・奥行(mm)832 設置寸法・幅(mm)477 型番CLS-3A 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×95×1095 アズワン品番65-2238-49 天板寸法・幅(mm)353 天板寸法・奥行(mm)253
1台
53,300 税込58,630
当日出荷

最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55 仕様伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚、真ん中を引き上げれば2脚同時に伸縮できます。はしごにした際、オレンジの振り子が回転し、伸縮脚がロックされたことを確認できます。昇降時、誤操作で伸縮脚が落ちてくる心配がありません。状況に応じて上部/下部での伸縮操作が可能伸縮脚は6mmピッチで調整可能立ったままの手元操作で脚が伸縮できます。 段数4段 設置寸法・奥行(mm)748~937 設置寸法・幅(mm)489~546 型番SCN-120A 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)489~546×748~937 アズワン品番65-2238-82 収納寸法・幅(mm)1035 収納寸法・奥行(mm)170 収納寸法・高さ(mm)490 天板寸法・幅(mm)303 天板寸法・奥行(mm)172
1台
30,800 税込33,880
当日出荷

最大使用荷重(kg)150 材質アルミニウム 仕様製品上部にある手がかり棒が伸びて昇降をサポート手がかり棒の伸縮ピッチは50mmで14段階の調整天井から最大で63cmの突出しを確保製品下部にあるアウトリガーが安定性をUP※天井点検口へ昇降する専用の製品となっております。その他の用途では使用しないでください。住宅、オフィス、工場等、建物の天井点検口への安全なアクセスを可能にします。 段数9段 全長(m)2.95 設置寸法・奥行(mm)1410~1540 設置寸法・幅(mm)774~882 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)774~882×1410~1540 アズワン品番64-7943-63 適合寸法(mm)(最大天井)2950 収納寸法・幅(mm)2650 収納寸法・奥行(mm)155 収納寸法・高さ(mm)495
1台
119,200 税込131,120
欠品中

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。 ピッチ(mm)(段)329 段数23 下端幅(mm)440
1台
140,100 税込154,110
当日出荷

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。 ピッチ(mm)(段)329 段数20 下端幅(mm)440
1台
127,300 税込140,030
当日出荷

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。アウトリガー付 段数21
1台
166,300 税込182,930
当日出荷

超軽量タイプ。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。過負荷防止機能付き。
仕様線径×ピッチ:【荷鎖】Φ4.3×12【手鎖】Φ4.5×23 その他【手巻力量】26kg【試験荷重】150% 質量(kg)6.2 長さ(m)【手鎖】2.5 揚程(m)2.5 フック口開き(mm)14・19 定格荷重(kg)500 昇降移動距離手鎖(mm/m)33 荷鎖掛数1 荷鎖等級V フック間最小距離(mm)275
1台(1台)
40,900 税込44,990
翌日出荷

超軽量タイプ。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。工具箱に入ります。ハイレベルの剛性構造・機構保持。
質量(kg)4.1 長さ(m)手鎖:2 揚程(m)5.0 フック口開き(mm)14・19 定格荷重(kg)250 試験荷重(kg)150 移動距離(mm)昇降移動距離手鎖1m:36 手鎖線径×ピッチ(mm)荷鎖:3.0×9.3 手鎖:2.5×14 荷鎖掛数1 荷鎖等級V フック間最小距離(mm)220 巻上持久力(kg)手巻力量:20
1台
54,600 税込60,060
翌日出荷

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。 ピッチ(mm)(段)329 段数21
1台
204,400 税込224,840
当日出荷

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。 ピッチ(mm)(段)329 段数27
1台
231,200 税込254,320
当日出荷

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。 ピッチ(mm)(段)329 段数24
1台
217,700 税込239,470
当日出荷

最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)253 仕様広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台キャスター付き(ナイロン製)が付いて移動も楽です厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです 材質アルミニウム合金 段数4 設置寸法・奥行(mm)1085 設置寸法・幅(mm)477 型番CLS-4A 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×95×1405 アズワン品番65-2238-50 天板寸法・幅(mm)353 天板寸法・奥行(mm)253
1台
64,100 税込70,510
当日出荷

最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)110 仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm) 材質アルミ合金製 段数6 設置寸法・奥行(mm)1687 設置寸法・幅(mm)786 型番CSD-150F 踏ざん間隔(mm)250 全高(m)2.16 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)786×1939×219 アズワン品番64-2275-11 天板寸法・幅(mm)523 天板寸法・奥行(mm)500
1台
141,700 税込155,870
当日出荷

仕様大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。 材質アルミ合金 段数6 踏ざん踏面幅(mm)90 天板寸法(mm)403×131 型番KWX-180 穴数(調整穴)3 踏ざん間隔(mm)292 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1099×183×1855 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1099×1232 穴ピッチ(mm)150 アズワン品番64-2274-93
1台
38,300 税込42,130
当日出荷

仕様大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。 材質アルミ合金 段数3 踏ざん踏面幅(mm)90 天板寸法(mm)403×131 型番KWX-90 穴数(調整穴)2 踏ざん間隔(mm)292 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×183×940 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)722×697 穴ピッチ(mm)150 アズワン品番64-2275-01
1台
22,400 税込24,640
当日出荷

最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)110 仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm) 材質アルミ合金製 段数5 設置寸法・奥行(mm)1495 設置寸法・幅(mm)733 型番CSD-125F 踏ざん間隔(mm)250 全高(m)1.91 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)733×1689×219 アズワン品番64-2275-10 天板寸法・幅(mm)523 天板寸法・奥行(mm)500
1台
130,300 税込143,330
当日出荷

仕様大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。 材質アルミ合金 段数7 踏ざん踏面幅(mm)90 天板寸法(mm)403×131 型番KWX-210 穴数(調整穴)3 踏ざん間隔(mm)292 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1099×183×2160 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1099×1410 穴ピッチ(mm)150 アズワン品番64-2274-94
1台
42,400 税込46,640
当日出荷

仕様大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。 材質アルミ合金 段数5 踏ざん踏面幅(mm)90 天板寸法(mm)403×131 型番KWX-150 穴数(調整穴)2 踏ざん間隔(mm)292 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)838×183×1550 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)838×1054 穴ピッチ(mm)150 アズワン品番64-2274-92
1台
29,600 税込32,560
当日出荷

最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)110 仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm) 材質アルミ合金製 段数4 設置寸法・奥行(mm)1303 設置寸法・幅(mm)680 型番CSD-100F 踏ざん間隔(mm)250 全高(m)1.66 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×1438×219 アズワン品番64-2275-09 天板寸法・幅(mm)523 天板寸法・奥行(mm)500
1台
120,700 税込132,770
当日出荷

最大使用荷重(kg)120 仕様アルミ合金製背面キャスター付(Φ75mm)フル手すり付手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ手すりを外すと、折り畳みが可能です。踏ざん間隔(250mm)を設定しており、安心して昇降が可能です。 段数9 設置寸法・奥行(mm)2265 設置寸法・幅(mm)944 型番CSD-225F 全高(m)3.2~3.4 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)944×2815×219 アズワン品番64-2275-13 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)523
1台
324,800 税込357,280
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります