物流用品 :「機械・工具」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付
ラバー付グリップで手の滑りを防止します
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●自重:635g●吸着面:平面
アズワン品番65-2283-06
1個
¥12,900
税込¥14,190
欠品中
ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付
ラバー付グリップで手の滑りを防止します
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg(1個あたり)●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:【ケース】本体・蓋:ポリプロピレン止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー【サクションリフター】本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●総重量:約1.4kg●ケース付:400×215×195mm
アズワン品番65-2283-05
1組(2個)
¥25,400
税込¥27,940
当日出荷
サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミニウム
全高(mm)78
パット径(Φmm)120
サイズ(mm)376×250
材質(パッド)材質(パッド):特殊ゴム
吸着能力(kg)100
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
レバーを握りこんで吸着させ、レバーを離すと吸着は解除されます。
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:25kg●パッドサイズ:Φ120mm●全高:100mm●材質:吸着パッド:特殊ゴム、本体:硬質プラスチック●自重:320g
アズワン品番65-2283-08
1個
¥8,890
税込¥9,779
翌日出荷
装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。少々の凹凸にも吸着します。サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●本体材質:硬質プラスチック●パッド材質:特殊ゴム●吸着能力:50kg●全長:343.2mm●パッドサイズ:Φ120mm●重量:650g●吸着面:凹凸
アズワン品番65-3899-62
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
発がん性炭化水素化合物(PAH)不使用。気密性の高いシート材の吊り上げと運搬に最適です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様パッド面:フラット
材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム
全長(mm)376
パット径(Φmm)120
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×270×130
吸着能力(kg)60
総質量(kg)約2.4
1セット(2個)
¥32,100
税込¥35,310
翌日出荷
● サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。● 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。● 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
少々の凹凸にも吸着します。
吸着物に対して垂直方向
装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。
ラバー付グリップで手の滑りを防止します
ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付
仕様●全長:320mm●パッドサイズ:Φ120mm●材質:硬質プラスチック●パッド材質:特殊ゴム●吸着面:凹凸●吸着能力:50kg(1個あたり)●総重量:1.96kg●ケース付:400×215×195mm
アズワン品番65-2283-07
1セット
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
ハンドル部分が動くので車のフロントガラスの様な湾曲した表面に使用できます。シーリングリップ付。1000Rの曲げでも吸着可能です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
全長(mm)380
材質(本体)硬質プラスチック
質量(g)750
パット径(Φmm)120
材質(パッド)特殊ゴム
吸着能力(kg)35
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
解除ボタン付
ポンプ操作で吸盤を吸着させます。
本体を対象にまっすぐ押し付けてポンプの赤いラインがハンドル内に隠れたままの状態になるまで操作します。
サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
解除ボタンを押すと吸盤は対象から外れます。
仕様●本体材質:アルミニウム●パッド材質:特殊ゴム●吸着能力:垂直方向に80kg以下●全高:85mm●吸着パットサイズ:Φ220mm●重量:1080g●付属品:収納ケース(サイズ/310×280×105mm)
アズワン品番67-2997-53
1個
¥34,900
税込¥38,390
4日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。