物流用品 :「片側フック」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1本吊。ラッチ付。
材質SS400
使用荷重(t)0.5
ワイヤー径(Φmm)9
フック口開き(mm)23
フック質量(g)200
ワイヤー構成:6×24
1本吊。ラッチ無。
材質SS400
使用荷重(t)0.5
ワイヤー径(Φmm)9
フック口開き(mm)24
フック質量(g)200
ワイヤー構成:6×24
天板部は樹脂製(高密度ポリエチレン)、水で丸洗い可能です。脚を折りたたむと天板内にぴったり収まるため、限られたスペースの中でも効率的に運搬・保管ができます。天板端に段差(凹凸)を設けたことにより上下板が嵌合し、段積み時の滑りや崩れを改善しました。段積みした状態から簡単にテーブルを持ち上げられるスリットを設けました。荷締機の巻き付けもスムーズになり、作業効率アップに貢献します。帽子やかばんなどをかけられる簡易フック付き(足内側に4か所)。4本の脚にそれぞれ高さ調整用アジャスター付き。長辺片側に持ち手ベルト付き。
材質天面:HDPE (高密度ポリエチレン)、フレーム:粉末塗装スチール
質量(kg)10.15
色OD
耐荷重(kg)50
パイプ径(Φmm)25
天板厚さ(mm)65
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×65
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×740
1台(1台)
¥14,100
税込¥15,510
当日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。