68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において) 仕上クローム、ユニクロ
1個
815 税込897
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
135 税込149
当日出荷


フックの上下が自由に回転します。 モノを掛けたり、吊るしたり、フックは応用範囲の広いパーツです。 このフックをもっと便利にする為、上のフックも下のフックも自由に回せるようにしました。 回る機能で陳列商品の表裏を見ることができます。 材質は水に強い18-8ステンレス。
仕様●線径:4mm●全長:160mm●口幅:40mm●フック内径:40/40mm●使用荷重:5.0kg●材質:本体:ステンレス(18-8)ねじ部:真鍮キャップ:塩ビ●入数:1個 アズワン品番65-2160-90
1個
530 税込583
当日出荷


1個
150 税込165
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA638DY-211 材質ポリエチレン 全長(mm)165 種類Sカン 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)0.5 寸法B(mm)55 寸法C(mm)41 口幅(mm)41×29.5 質量(g/個)18 寸法(B×C)(mm)55×41
1セット(5個)
590 税込649
当日出荷

エスコ品番EA638DY-111 材質ポリエチレン 全長(mm)115 種類Sカン 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)0.5 寸法B(mm)38 寸法C(mm)28 口幅(mm)22×15 質量(g/個)12 寸法(B×C)(mm)38×28
1個
350 税込385
当日出荷

エスコ品番EA980SG-30 質量(kg)4.05 内径(Φmm)縦14、横31.2 使用荷重(kg)1687
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)20 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)140
1個
135 税込149
当日出荷

エスコ品番EA980SG-10 質量(kg)1.62 内径(Φmm)縦12.7、横25.4 使用荷重(kg)706 チェーン線径(Φmm)6.4
1個
5,940 税込6,534
当日出荷

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-602 質量(kg)1 使用荷重(kg)350 寸法W(mm)9 寸法P(mm)31 荷重(kg)350 チェーン線径(Φmm)6
1個
5,690 税込6,259
当日出荷

エスコ品番EA980SG-20 質量(kg)2.34 内径(Φmm)縦12.7、横28 使用荷重(kg)1080 チェーン線径(Φmm)8.0
1個
10,800 税込11,880
当日出荷

エスコ品番EA638DN-92 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 質量(g)20 種類リンク 内径(Φmm)19 線径(Φmm)8 表面処理研磨 寸法C(mm)3
1個
270 税込297
当日出荷

エスコ品番EA638DY-212 材質ポリエチレン 全長(mm)165 種類Sカン 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)0.5 寸法B(mm)55 寸法C(mm)41 口幅(mm)41×29.5 質量(g/個)18 寸法(B×C)(mm)55×41
1セット(5個)
590 税込649
当日出荷

エスコ品番EA638DN-20 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)350 表面処理研磨 リング内寸(mm)50×30
1個
690 税込759
当日出荷

線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)650 全長(m)2 仕様溶接あり エスコ品番EA980SA-702 材質SUS304 線径(Φmm)8 仕上研磨仕上 チェーン内寸(mm)38.0×12.0
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。 大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。 ポリエステルスパンロープ使用で屋外使用時、水に濡れてもロープがかたくなりにくく、扱いやすいです。 吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
1本
8,950 税込9,845
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
12,400 税込13,640
翌日出荷

1個
390 税込429
当日出荷

線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)650 全長(m)30 仕様溶接あり エスコ品番EA980SA-730 材質SUS304 線径(Φmm)8 仕上研磨仕上 チェーン内寸(mm)38.0×12.0
1個
106,000 税込116,600
翌日出荷

線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)650 全長(m)10 仕様溶接あり エスコ品番EA980SA-710 材質SUS304 線径(Φmm)8 仕上研磨仕上 チェーン内寸(mm)38.0×12.0
1個
43,800 税込48,180
翌日出荷

エスコ品番EA638AD-15 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)42 全長(mm)99 種類Sカン 寸法L1(mm)99 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)50 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)83 口の開き(mm)13
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-610 質量(kg)5 使用荷重(kg)350 寸法W(mm)9 寸法P(mm)31 荷重(kg)350 チェーン線径(Φmm)6
1個
24,300 税込26,730
当日出荷

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-605 質量(kg)2.5 使用荷重(kg)350 寸法W(mm)9 寸法P(mm)31 荷重(kg)350 チェーン線径(Φmm)6
1個
13,200 税込14,520
欠品中

仕様専用キー付 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 寸法(mm)K:56、 D(内径):30 L:18 N:8 線径:10 質量(kg)0.2 ねじ径M12 使用荷重(t)0.75 ねじ径(mm)M12×18 塗装温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷




仕様●材質:SUS304●線径:8mm●全長:70mm●口幅:22mm●使用荷重:50kg アズワン品番65-2161-08
1個
950 税込1,045
翌日出荷

インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。
仕様●揚程(m):1.5●使用荷重:2t●重量(kg):14●手引力:31kg●チェーン線径:8mm●フック口開き:34mm アズワン品番65-2313-78
1台
61,900 税込68,090
当日出荷



1個
750 税込825
翌日出荷

1本
30,700 税込33,770
翌日出荷

1本
163,000 税込179,300
7日以内出荷

1本
60,900 税込66,990
翌日出荷

鍛造のため、高強度です
材質鍛造ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)20 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)140 アイ部内径(Φmm)20
1個
530 税込583
翌日出荷

鍛造のため、高強度です
材質鍛造ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)20 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)80 アイ部内径(Φmm)20
1個
525 税込578
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります