物流用品 :「耐荷重 ボード」の検索結果
サイド側がピッチ間隔35mmのクリップボード仕様で、フックやホルダー(別売)を取付してカスタマイズ可能。
仕様スチール厚さ:1.2mm
材質本体:スチール、キャスター:ポリプロピレン、TPR
寸法(mm)873(W)×500(D)×880(H)
質量(kg)36
耐荷重(kg)全体200(各段:100、各引出し:30)
角穴(mm)10×10(ピッチ間隔35)
アズワン品番65-2292-53
1台
¥96,300
税込¥105,930
8日以内出荷
木材、カーペット、段ボール、ボードなどロングサイズの荷物を運ぶのに最適です。車輪は赤ジェーンゴム車で、黒に比べ床に色がつきにくいです。フットブレーキ付き。ブレーキ取付スパナサイズ:13mm手摺取付スパナサイズ:22mm組み立て時にご用意ください。
材質スチール
質量(kg)16.2
車輪径(Φmm)100
キャスター自在×2、固定×2
床面高さ(mm)145
押手高さ(mm)770
荷台寸法(幅)(mm)480
荷台寸法(奥行)(mm)740
騒音対策○
積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-50
軸径(Φmm)6
許容荷重(kg)40
車輪径(Φmm)50
質量(g)70
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)18
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)22.5
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
特性耐衝撃性
材質(ホイール)ナイロン6
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
仕様塩ビシート天板天板は、パーチクルボードに塩ビシートを貼っていますので衝撃に強く重作業に適しています。ペダル操作で固定式が移動式になります。操作しやすいペダル位置と軽い操作力により業務がはかどります。バイスの取付にも対応できます。レイアウト変更と運搬に最適です。
色天板:グリーン本体:アイボリー
構造【天板】芯材:パーチクルボード、表面:合板、天板:塩ビシート2mm厚貼り、エッジ:硬質エッジ(接着)
型番SXRP-1875-GI
天板厚さ(mm)37
キャスター種類固定×2個、自在×2:ストッパー付
アズワン品番65-2293-24
1台
¥190,200
税込¥209,220
7日以内出荷
ワークテーブルとしてもご活用いただけます。
材質本体/スチール、天板/パーチクルボード・ペーパーコア(塩ビシート貼り)
色天板/グリーン、本体/アイボリー
高さ(mm)881
耐荷重(kg)160(自重を含む)
キャスター自在キャスター×4個(内2個ストッパー付)
キャスター径(Φmm)ゴムキャスター:75
棚段数(段)3
引出しなし
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。