物流用品 :「超強力両面テープ 粗面用」の検索結果
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープ。付属の糸状の専用ツールを使って、貼りつけたものを取り外すことができます。金属、木、プラスチックなどさまざまな素材の接着に使えます。A4サイズまでの表札や看板の取り付けに使用できます。
用途多用途 (金属木プラスチック等)
材質基材:高密度ポリエチレンフォーム、 粘着材:アクリル系
幅(mm)15
厚さ(mm)1
色白
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)-20~80
粘着力(N/10mm)23
巻き芯内径(mm)76(3”)
1個(1個)
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。