物流用品 :「車 台車牽引」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
使用荷重(kg)350
エスコ品番EA987E-20
材質スチール、鉄鋳物
質量(g)550
適合管径(Φmm)【鋼管】42.7~48.6
1個
¥3,370
税込¥3,707
当日出荷
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。サイドゲート付、両面が半開します。「ハンドルを離す/握る」それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。ホイールを完全ギアロック。だから、地震の大きな揺れにも動き出しません。取り回しもラクラクです。
材質樹脂
質量(kg)28.5
車輪径(Φmm)130(グレーゴム車)
キャスター自在×2、固定×2
床面高さ(mm)215
押手高さ(mm)935
荷台寸法(幅)(mm)600
荷台寸法(奥行)(mm)900
騒音対策○
積載均等耐荷重(kg)300
1台(1台)
¥57,000
税込¥62,700
翌日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。