物流用品 :「車 吸盤」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。
吸盤のタブを引き上げると離れます。
ハンドル部分が動くので車のフロントガラスの様な湾曲した表面に使用できます。シーリングリップ付。1000Rの曲げでも吸着可能です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
全長(mm)380
材質(本体)硬質プラスチック
質量(g)750
パット径(Φmm)120
材質(パッド)特殊ゴム
吸着能力(kg)35
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。