適合(ステム)EA986PC-6、-8
エスコ品番EA986PC-140
材質ナイロン
質量(g)27
車輪幅(mm)8×2
耐荷重(kg)44
ストッパーなし
1個
¥325
税込¥358
当日出荷
エスコ品番EA986MH-100
軸径(Φmm)20
長さ(mm)45(ハブ)
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)100
質量(g)600
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)45
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
1個
¥7,310
税込¥8,041
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-5
材質ナイロン6
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-80
軸径(Φmm)20
長さ(mm)45(ハブ)
許容荷重(kg)1000
車輪径(Φmm)80
質量(g)500
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)40
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
1個
¥8,720
税込¥9,592
8日以内出荷
耐摩耗性、騒音が少ない、ころがり摩擦も低い製品です。軸受部分はナイロン製で耐衝撃性良い。
エスコ品番EA986ME-125
材質リム:ナイロン
軸径(Φmm)15
長さ(mm)45(ハブ)
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)125
質量(g)300
材質(車輪)ポリウレタン
車輪幅(mm)40
硬度98°ショアA
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~70
特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
耐摩耗性、騒音が少ない、ころがり摩擦も低い製品です。軸受部分はナイロン製で耐衝撃性良い。
エスコ品番EA986ME-150
材質リム:ナイロン
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)400
車輪径(Φmm)150
質量(g)500
材質(車輪)ポリウレタン
車輪幅(mm)40
硬度98°ショアA
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~70
特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-125
軸径(Φmm)15
長さ(mm)45(ハブ)
色ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)125
質量(g)300
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)40
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
エスコ品番EA986MG-160
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)135
車輪径(Φmm)160
質量(g)1200
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)40
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)60
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)スチール
1個
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-160
材質リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)135
車輪径(Φmm)160
質量(g)800
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)40
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
特性耐衝撃性
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-125
軸径(Φmm)15
長さ(mm)45(ハブ)
色ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)700
車輪径(Φmm)125
質量(g)400
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)40
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
エスコ品番EA986M-125
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥7,750
税込¥8,525
翌日出荷
エスコ品番EA986M-100
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
エスコ品番EA986SF-50
材質ソリッドスペシャルスチール
軸径(Φmm)15
寸法(mm)50×40
許容荷重(kg)500
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)62
1個
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様ボールべリング
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト
軸径(Φmm)15
寸法(mm)(車輪径×幅)100×40
許容荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
エスコ品番EA986SF-75
材質ソリッドスペシャルスチール
軸径(Φmm)20
寸法(mm)75×40
許容荷重(kg)800
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)100
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
エスコ品番EA986SC-100
材質ソリッドスチール
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)1700
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
エスコ品番EA986M-140
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)270
車輪径(Φmm)140
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
エスコ品番EA986MN-100
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
エスコ品番EA986MN-125
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)350
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)70
車輪径(Φmm)160
材質(車輪)軟質ゴム
車輪幅(mm)40
ボス幅(mm)20
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-25~80
材質(ホイール)スチール
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)15
使用温度範囲(℃)-20~70
耐熱温度(℃)-20~70
アズワン品番64-7986-36
1個
¥6,970
税込¥7,667
翌日出荷
エスコ品番EA986SD-75
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
寸法(mm)75×40
許容荷重(kg)700
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)100
1個
¥6,720
税込¥7,392
当日出荷
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MC-5
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)135
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)40
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
エスコ品番EA986MP-100
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥9,430
税込¥10,373
翌日出荷
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MC-6
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)135
車輪径(Φmm)160
車輪幅(mm)40
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
エスコ品番EA986MJ-100
材質リム:ナイロン
軸径(Φmm)15
長さ(mm)45(ハブ)
許容荷重(kg)170
車輪径(Φmm)100
質量(g)300
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)40
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
エスコ品番EA986MV-400
材質リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)25
長さ(mm)75(ハブ)
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)400
質量(g)2800
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(2層)
車輪幅(mm)100
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-20~60
車輪タイプ空気入り
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
仕様固定、ボールベアリング
エスコ品番EA986NM-80
材質車輪:特殊鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)40
全高(mm)120
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
材質(車輪)特殊鋼
仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング
エスコ品番EA986NN-80
材質車輪:特殊鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)40
全高(mm)120
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリング
エスコ品番EA986HM-125
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)1.2
車輪幅(mm)40
全高(mm)155
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,310
税込¥6,941
翌日出荷
仕様固定、ボールベアリング
エスコ品番EA986NM-100
材質車輪:特殊鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)40
全高(mm)140
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
仕様プレーンベアリング、固定
エスコ品番EA986HL-125
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)1
車輪幅(mm)40
全高(mm)155
耐荷重(kg)250
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
仕様固定車
エスコ品番EA986PF-9
材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)95
車輪幅(mm)21
寸法A(mm)58
寸法B(mm)40
寸法X(mm)45
寸法P(mm)6.5
寸法Y(mm)25
全高H(mm)65
車輪径D(Φmm)50
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TB-40
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)85
車輪幅(mm)(W/W')41.5/7
穴径P(Φmm)5.2
取付寸法(mm)(b)直径35
ストッパーなし
取付高H(mm)55
偏芯C(mm)14
旋回半径A(mm)34
車輪径D(Φmm)40
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TF-240
材質本体:亜鉛ダイキャスト、車輪:ナイロン
質量(g)114
車輪幅(mm)(W×W')41.5/8
ねじ径M8
ストッパーなし
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)39
車輪径D(Φmm)40
平径P(mm)14
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様自在、ベアリング無し
エスコ品番EA986TG-11
材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)63
車輪幅(mm)41.5
寸法e(mm)5
ストッパー無し
全高H(mm)47
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)35
平径(mm)14
車輪径D(Φmm)40
ねじサイズM8×P1.25mm
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MV-18
材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)400
車輪幅(mm)100
耐熱温度(℃)-20/40
車輪タイプ空気入り
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
用途ハンドパレットトラック等に
エスコ品番EA986RM-80C
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)280
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~70
車軸径(mm)20
1個
¥8,060
税込¥8,866
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番EA986TB-240
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)64
車輪幅(mm)(W/W')41.5/7
ねじ径M8
ストッパーなし
取付高H(mm)46
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)14
旋回半径A(mm)34
車輪径D(Φmm)40
平径P(mm)14
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。