物流用品 :「軽量 ペダル」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルが折り畳める軽量ミニタイプ。揚げ降ろしする荷物と一緒に車に積み込む際に便利です。フットペダルを踏むだけで作業ラインに合わせたテーブルの高さ調整が可能。油圧シリンダーを使用しておりテーブルの降下はJIS規格に基づき最大積載荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。過負荷防止装置がついており荷重オーバーの時は上昇しません。レリーズハンドルにスプリングバック機構が付いており手を放すだけで下降が停止します。(手で締め直しが必要です)早送り装置付。
1台
84,000 税込92,400
翌日出荷

操作性、耐久性に優れ、安全で軽量化された樹脂製のストッパーです。 安全保持を必要とする運搬台車や機器などに幅広く使用されています。
適正取付高(mm)190 仕様プレートよりの隙間(h)/29mm エスコ品番EA986PZ-15 材質樹脂製 高さ(mm)ON(H1)/195、OFF(H2)/170 質量(g)850 プレート寸法(mm)(A×B)100×100 取付穴径(Φmm)8.5 ストロークS(mm)25 取付ピッチX×Y(mm)80×80 ペダル長さL(mm)126
1個
5,870 税込6,457
翌日出荷

操作性、耐久性に優れ、安全で軽量化された樹脂製のストッパーです。 安全保持を必要とする運搬台車や機器などに幅広く使用されています。
適正取付高(mm)132 仕様プレートよりの隙間(h)/1mm エスコ品番EA986PZ-10 材質樹脂製 高さ(mm)ON(H1)/137、OFF(H2)/112 質量(g)770 プレート寸法(mm)(A×B)70×100 取付穴径(Φmm)8.5 ストロークS(mm)25 取付ピッチX×Y(mm)50×80 ペダル長さL(mm)127
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります