物流用品 :「運搬車」の検索結果

関連キーワード
125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ運搬車
台車を後方から押し込むだけでネスティング可能。大幅な省スペース化が図れます。後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。操作がし易く、確実にロックできます。
1台
32,100 税込35,310
翌日出荷

導電性タイプ。DIN 68765 準拠。欧州規格EN 1757-3準拠。後輪が自在の為、重量物運搬時の方向転換が楽です。
1台
92,100 税込101,310
翌日出荷

木材、カーペット、段ボール、ボードなどロングサイズの荷物を運ぶのに最適です。車輪は赤ジェーンゴム車で、黒に比べ床に色がつきにくいです。フットブレーキ付き。ブレーキ取付スパナサイズ:13mm手摺取付スパナサイズ:22mm組み立て時にご用意ください。
材質スチール 質量(kg)16.2 車輪径(Φmm)100 キャスター自在×2、固定×2 床面高さ(mm)145 押手高さ(mm)770 荷台寸法(幅)(mm)480 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策 積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
38,300 税込42,130
翌日出荷

省音キャスター。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂 質量(kg)9 車輪径(Φmm)100(グレーゴム車) キャスター自在×2、固定×2 床面高さ(mm)146 押手高さ(mm)905 荷台寸法(幅)(mm)455 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)710 騒音対策 積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
18,500 税込20,350
翌日出荷

折りたたんだ状態でハンドルが仮固定されるため、安全に自立させることができます。各側面には荷物固定用のバンジーコードやネットを引っかける切り欠き形状を設けました。片手で持ちやすいよう荷台中央に穴を設けました。狭い隙間に保管し易いハンドカーです。
材質ポリプロピレン 質量(kg)3.8 ブルー 車輪径(Φmm)100(グレーエラストマー車) キャスター4輪(自在×2、固定×2) 床面高さ(mm)176 押手高さ(mm)916 荷台寸法(幅)(mm)465 荷台寸法(奥行)(mm)760 積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
22,100 税込24,310
翌日出荷

省音キャスター。両袖ハンドル金網付き(サイドゲートが半開します)。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂 質量(kg)17 車輪径(Φmm)100(グレーゴム車) キャスター自在×2、固定×2 床面高さ(mm)146 押手高さ(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)455 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)710 騒音対策 積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
34,800 税込38,280
翌日出荷

軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。サイドゲート付、両面が半開します。「ハンドルを離す/握る」それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。ホイールを完全ギアロック。だから、地震の大きな揺れにも動き出しません。取り回しもラクラクです。
材質樹脂 質量(kg)28.5 車輪径(Φmm)130(グレーゴム車) キャスター自在×2、固定×2 床面高さ(mm)215 押手高さ(mm)935 荷台寸法(幅)(mm)600 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策 積載均等耐荷重(kg)300
1台(1台)
57,000 税込62,700
翌日出荷

省音キャスター。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂 質量(kg)14.5 車輪径(Φmm)130(グレーゴム車) キャスター自在×2、固定×2 床面高さ(mm)215 押手高さ(mm)905 荷台寸法(幅)(mm)600 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策 積載均等耐荷重(kg)300
1台(1台)
27,900 税込30,690
翌日出荷

角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分 下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。
付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長) 材質荷台:スチール 質量(kg)29.8 車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70 床面高さ(mm)137.5 押手高さ(mm)1340~2145 荷台寸法(mm)460×600 連続使用時間(分)80(80kg積載時) バッテリー電圧(V)24 充電時間(時間)3~4 積載均等耐荷重(kg)160
1台
316,300 税込347,930
翌日出荷

折りたたみ式。卓越した耐久性・省音性・軽量化を実現。黄色いハンドルから手を放すとギアストッパーがかかり、黄色いハンドルを握るとギアストッパーが解除されます。ブレーキの掛け忘れを防ぐ安心のハンドパーキング付きです。ハンドルを握っている間だけブレーキが解除されるので台車が勝手に動き出す心配がありません。
材質スチール 質量(kg)13.5 車輪径(Φmm)100(グレーゴム車) キャスター固定×2、自在×2 最大外形寸法(mm)760×480 床面高さ(mm)135 押手高さ(mm)925 荷台寸法(幅)(mm)480 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)620 騒音対策 ブレーキ/ストッパー 積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
28,300 税込31,130
翌日出荷

1台
95,900 税込105,490
翌日出荷

片面は半開します。(正面上半分が開きます。)
1台
150,600 税込165,660
翌日出荷

折りたたんだ状態でハンドルが仮固定されるため、安全に自立させることができます。狭い隙間に保管し易いハンドカーです。4側面にゴム紐やネットを引っ掛けることができる切り欠き形状を設置。荷物の落下を防止します。ボルトレスタイプ:キャリーヘのキャスターの固定にボルトやナットを使用していないタイプです。サンコー独自設計である別パーツのキャスターストッパーを用いることでキャスターをキャリー本体にボルト・ナット無しで取り付けることが可能となりました。これにより組み立てが簡単に行え、キャスター交換時の取り外し作業も工具を使わず短時間で行えます。足踏みブレーキ付。片手で持ちやすい穴機構付。
1台
22,000 税込24,200
3日以内出荷

自動巻きリール内蔵なのでベルトの引き出し、収納が簡単 ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め 強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取り付け 屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用) 本体背面マグネット2個付(ネオジム磁石)
材質本体カバー:ポリプロピレン、ハンドル:ポリカーボネート(外周エラストマー樹脂)、ベース:アルミダイキャスト、ゼンマイばね:ステンレス、ベルト:ナイロン 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)100(W)×95(D)×190(H) 質量(g)約880 長さ(m)0.03×3.7 使用温度範囲(℃)-10~50 型番LF-3037 メーカー中発販売 アズワン品番65-2135-73
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

重量物用。後ろ自在キャスターの為、重量物運搬時の方向転換が楽にできます。
1台
125,100 税込137,610
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(4個)ほか
2,370 税込2,607
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,300 税込17,930
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性。TPE-ESDタイヤ(熱可塑性エラストマー)を使用した導電性(帯電防止)ホイール。欧州規格 EN 1757-3 (プラットフォーム トロリーの安全性) に準拠したホイール ロック付き回転キャスター。
1台
119,900 税込131,890
8日以内出荷

両サイドのメッシュパネルは取り外し可能
1台
104,800 税込115,280
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両サイドのメッシュパネルは取り外し可能
仕様●積載均等耐荷重:500kg●荷台サイズ:850×500mm●押手高さ:958mm●床高さ:228mm●車輪径:160mm(TPE車)●車輪幅:40mm●車輪:自在×2(ブレーキ付)、固定×2●重量:38kg●荷台材質:木製 アズワン品番65-2135-77
1台
99,300 税込109,230
翌日出荷

1台
78,100 税込85,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷台表面は衝撃や傷に強く耐久性があります。ボールベアリング付ハブ。後輪が自在の為、重量物運搬時の方向転換が楽です。
1台
87,400 税込96,140
翌日出荷

エスコ品番EA520BF-2 材質(ハンドル)アルミ 材質(荷台)アルミ
1個
66,700 税込73,370
翌日出荷

折り畳み式。
エスコ品番EA520B-62 車輪径(Φmm)125(ゴム車) 荷台寸法(幅)(mm)610 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)865 荷台寸法(奥行)(mm)910 材質(荷台)スチール
1個
20,300 税込22,330
当日出荷

折り畳み式。
エスコ品番EA520B-61 車輪径(Φmm)100(ゴム車) 荷台寸法(幅)(mm)464 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)825 荷台寸法(奥行)(mm)724 材質(荷台)スチール
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

550mmまでの高さの物を積めます。2台使用すればより長いものも安定した状態で運搬できます。
1台
154,700 税込170,170
翌日出荷

仕様ハンドルを荷台の下に収納でき、ドーリーとしても使用できます。 質量(kg)13.4 ブルー 車輪径(Φmm)125(ゴム車) 耐荷重(kg)400 床面高さ(mm)200 押手高さ(mm)924 荷台寸法(mm)895×580 車輪自在×2、固定×2 アズワン品番64-7863-03 材質(荷台)ポリプロピレン
1台
51,500 税込56,650
当日出荷

質量(kg)18.6 車輪径(Φmm)130(ゴム車) 耐荷重(kg)400 床面高さ(mm)217 押手高さ(mm)827 荷台寸法(mm)911×600 車輪自在×2、固定×2 材質(荷台)ポリプロピレン
1個
30,700 税込33,770
翌日出荷

台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。
仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個 アズワン品番65-9337-56
1組(2個)
1,000 税込1,100
翌日出荷

エスコ品番EA520B-31 車輪径(Φmm)125(ゴム車) 荷台寸法(幅)(mm)600 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)858 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)ポリプロピレン
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

車輪径(Φmm)75mm(ナイロン車) 荷台寸法(幅)(mm)320 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)820 荷台寸法(奥行)(mm)500 材質(荷台)樹脂
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

荷台にハンドルが収納でき、コンパクトです。 ハンドルを収納するとドーリーとしても使用できます。
エスコ品番EA520B-15 車輪径(Φmm)75(エラストマー) 荷台寸法(幅)(mm)385 ハンドル高さ(mm)820 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)ポリプロピレン
1個
8,080 税込8,888
翌日出荷

エスコ品番EA520BG-11 車輪径(Φmm)102 材質(車輪)グレーゴム 荷台寸法(幅)(mm)470 ハンドル高さ(mm)876 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)アルミニウム
1個
27,800 税込30,580
翌日出荷

耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
エスコ品番EA520BS-1 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)600 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)800 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)ステンレス
1個
119,000 税込130,900
翌日出荷

荷台面と滑り止め付(4カ所)。 取手穴が4カ所あり、持ち運び安くなっています。
エスコ品番EA520B-11 車輪径(Φmm)100(グレーゴム車) 荷台寸法(幅)(mm)450 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)860 折りたたみ時高さ(mm)(最大)228 荷台寸法(奥行)(mm)705 材質(荷台)ポリプロピレン
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

ハンドルは前後どちらでも取り付け可能です
1台
66,700 税込73,370
当日出荷

キャスター旋回ストッパー付。タイヤ痕が残りにくいウレタンキャスター(緑色)。コーナーガードクッション付(オレンジ色)。中・高層ビルの屋内作業に最適。資材を台車に載せて分別格納。ラクに保管ができて現場の整理整頓に。そのまま移動で作業効率も向上
仕様●積載均等耐荷重:800kg●荷台サイズ:付属/500×1829×1枚、240×1829mm×1枚 ※1200~1900mmまでの足場板を自由に取付可能●全長:1340~2080mmまで無段階調節可能●床高さ:300mm●車輪径:Φ150mm●車輪:自在×4●重量:51kg●材質:スチール アズワン品番65-9262-09
1セット
152,700 税込167,970
8日以内出荷

ハンドルは前後どちらでも取り付け可能です
1台
55,900 税込61,490
当日出荷

後輪のブレーキは、ロック可能です。荷台には滑り止め効果とエッジ保護を施しています。
仕様●※注意※:【お客様一部組立品】●積載均等耐荷重:150kg●荷台サイズ:740×480mm●押手高さ:900mm●床高さ:140mm●車輪径:100mm(ゴム車)●車輪:自在(ブレーキ付)×2、固定×2●重量:10kg●荷台材質:アルミニウム●車輪跡が付かないノンマーキングタイヤ アズワン品番65-5663-39
1個
48,200 税込53,020
翌日出荷

エスコ品番EA520B-55 キャスター自在×2、固定×2
1個
53,100 税込58,410
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります