仕様固定式
エスコ品番EA986PV-65
材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)
荷重種別重荷重
質量(kg)1.32
車輪幅(mm)45
全高(mm)92
耐荷重(kg)600
耐熱温度(℃)80
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
仕様固定式
エスコ品番EA986PV-75
材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)
荷重種別重荷重
質量(kg)1.15
車輪幅(mm)45
全高(mm)106
耐熱温度(℃)80
取付穴ピッチ(mm)80×80
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)
寸法(mm)車輪径×幅:75×45、全高:106
穴径P(Φmm)11.0
取付寸法X×Y(mm)104×119
耐熱温度(℃)100
アズワン品番64-7987-57
取付穴ピッチ(mm)80×80
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78)
1個
¥8,060
税込¥8,866
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)
寸法(mm)車輪径×幅:65×45、全高:92
穴径P(Φmm)11.0
取付寸法X×Y(mm)104×119
耐荷重(kg)600
耐熱温度(℃)100
アズワン品番64-7987-56
取付穴ピッチ(mm)80×80
1個
¥6,960
税込¥7,656
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:65×38mm
材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)
質量(kg)0.97
穴径P(Φmm)11
取付高H(mm)92
偏心E(mm)25
取付ピッチA×B(mm)71×71
プレート寸法X×Y(mm)90×90
アズワン品番64-7986-44
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:65×38mm
材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)
穴径P(Φmm)10.5
アズワン品番64-7986-41
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
ベアリング入。取付高の低さと重荷重の要求を満たした低床式重荷重用キャスターです。重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に適しています。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):75×40●耐荷重(kg):300●材質:金具:スチール(黒色三価クロム化成処理)、車輪:ナイロン●全高(mm):100●穴径(P):8.8mm●取付寸法(X×Y):63×63mm●取付座(A×B):82×82mm●偏心(E):23mm●旋回半径:63mm
アズワン品番65-3902-52
1個
¥6,420
税込¥7,062
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×28mm
材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン
質量(kg)0.34
穴径P(Φmm)6.5
耐熱温度(℃)80
偏心E(mm)22
アズワン品番64-7986-43
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:75×38mm
材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)
穴径P(Φmm)10.5
取付高H(mm)106
取付ピッチA×B(mm)103×52
プレート寸法X×Y(mm)123×72
アズワン品番64-7986-42
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)
仕様自在式
エスコ品番EA986PW-65
材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)
荷重種別超重荷重
車輪幅(mm)45
全高(mm)92
ストッパーなし
耐熱温度(℃)80
1個
¥6,160
税込¥6,776
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×28mm
材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン
穴径P(Φmm)6.5
取付高H(mm)68
取付ピッチA×B(mm)66×36
プレート寸法X×Y(mm)80×50
アズワン品番64-7986-40
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)
仕様自在式
エスコ品番EA986PW-75
材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)
荷重種別超重荷重
車輪幅(mm)45
全高(mm)106
ストッパーなし
耐熱温度(℃)80
1個
¥7,060
税込¥7,766
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:75×38mm
材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)
質量(kg)1.06
穴径P(Φmm)11
偏心E(mm)25
アズワン品番64-7986-45
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:75×38mm
材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)
質量(kg)1.06
穴径P(Φmm)11
偏心E(mm)25
アズワン品番64-7986-48
1個
¥6,140
税込¥6,754
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×28mm
材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン
質量(kg)0.34
穴径P(Φmm)6.5
取付高H(mm)68
偏心E(mm)22
取付ピッチA×B(mm)54×36
プレート寸法X×Y(mm)70×54
アズワン品番64-7986-46
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:65×38mm
材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)
質量(kg)0.97
穴径P(Φmm)11
偏心E(mm)25
アズワン品番64-7986-47
1個
¥5,310
税込¥5,841
翌日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。