物流用品 :「鉄板フック」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。チェーンスリングには、使用荷重・製造番号を明記した管理タグ付き。JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。フックはNETIS登録アイテム。
用途敷鉄板の運搬施工作業や安全フックとして直吊り作業に
質量(kg)7.3
穴径(Φmm)敷鉄板:60以上
内径(Φmm)マスターリンク:140×70
使用荷重(t)3
線径(Φmm)マスターリンク:19
板厚(mm)敷鉄:9~32
チェーン線径(Φmm)10
フック全長(mm)280
有効長(m)1.39
チェーン寸法(mm)全長:720
1セット
¥56,800
税込¥62,480
翌日出荷
1本吊。敷鉄板の吊り上げ作業に最適な吊金具(マスターリンク+チェーンスリング+フック)のセット品です。
材質鉄
内径(Φmm)マスターリンク:225×112
フック口開き(mm)105
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付きです。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。スイベルアイ付きでチェーンのより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。
用途敷鉄板の敷設撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に
穴径(Φmm)敷鉄板:60以上
内径(Φmm)マスターリンク:140×70
線径(Φmm)マスターリンク:19
板厚(mm)敷鉄:9~32
チェーン線径(Φmm)10
チェーン寸法(mm)全長:1005
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。