巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。
材質スチール
エスコ品番EA989SA-11
質量(kg)2.3
ギア比0.167361111111111
巻取長さ(m)5mm×20
1個
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
エスコ品番EA982BA-33
使用荷重(kg)150
材質(ベルト)ナイロン
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
エスコ品番EA982B-7G
材質ポリエステル
使用荷重(kg)660
1個
¥4,270
税込¥4,697
当日出荷
錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
仕様ドラム幅:51mm引張能力:385kg最大巻取長さ:5mm×10m
質量(kg)2
アズワン品番64-2297-89
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
エスコ品番EA989SA-13
質量(kg)2.8
ギア比0.167361111111111
巻取長さ(m)5mm×20
1個
¥5,330
税込¥5,863
当日出荷
エスコ品番EA982BA-10B
使用荷重(kg)180
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥7,560
税込¥8,316
当日出荷
エスコ品番EA982B-5G
使用荷重(kg)230
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5mm×20m
質量(kg)2.5
アズワン品番64-2297-90
1個
¥25,100
税込¥27,610
8日以内出荷
仕様●引張能力:545kg●最大巻取長さ:5mm×20m●ギア比:4.1/1●重量(kg):2.5●ドラム幅:51mm●使用荷重:500kg●幅:50mm●長さ:7.5m●ストラップ材質:ナイロン●フック開口幅:18mm●横引き用●つめかけブレーキ式(フリーホイール)
アズワン品番65-3902-76
1セット
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
天板部は樹脂製(高密度ポリエチレン)、水で丸洗い可能です。脚を折りたたむと天板内にぴったり収まるため、限られたスペースの中でも効率的に運搬・保管ができます。天板端に段差(凹凸)を設けたことにより上下板が嵌合し、段積み時の滑りや崩れを改善しました。段積みした状態から簡単にテーブルを持ち上げられるスリットを設けました。荷締機の巻き付けもスムーズになり、作業効率アップに貢献します。帽子やかばんなどをかけられる簡易フック付き(足内側に4か所)。4本の脚にそれぞれ高さ調整用アジャスター付き。長辺片側に持ち手ベルト付き。
材質天面:HDPE (高密度ポリエチレン)、フレーム:粉末塗装スチール
質量(kg)10.15
色OD
耐荷重(kg)50
パイプ径(Φmm)25
天板厚さ(mm)65
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×65
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×740
1台(1台)
¥14,100
税込¥15,510
当日出荷
スチールバックル。
幅(mm)25
使用荷重(kg)181
ベルト長さ巻取側(m)4.2
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)0.1
ベルト厚(mm)0.8
フック内径(Φmm)25
1組(4本)
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
電動ドライバーを使ってハンドルを回すことができます
仕様ドラム幅:60mm引張能力:681kg最大巻取長さ:6.35mm×13.1m(片側6.55m)
質量(kg)5
アズワン品番64-2297-86
1台
¥41,300
税込¥45,430
翌日出荷
エスコ品番EA989SA-15
質量(kg)6.8
ギア比5:1~12:1
巻取長さ(m)5mm×30
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
エスコ品番EA982B-4
使用荷重(kg)330
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
エスコ品番EA982B-3
使用荷重(kg)1300
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
エスコ品番EA982B-2
使用荷重(kg)660
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥3,890
税込¥4,279
当日出荷
エスコ品番EA982BA-11B
使用荷重(kg)227
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥6,030
税込¥6,633
当日出荷
仕様カム式
エスコ品番EA982BA-21A
使用荷重(kg)181
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。
ベルト幅(mm)25
使用荷重(kg)254
端末仕様両端アイ
ベルト長さ巻取側(m)2
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
ベルト長さ固定側(m)1
破断荷重(kN)10
幅×厚さ(mm)ベルト:25×1.7
1個(1個)
¥4,040
税込¥4,444
欠品中
エスコ品番EA988CA-1
使用荷重(t)0.1
巻取長さ(m)1
1個
¥10,000
税込¥11,000
当日出荷
仕様最大巻取長さ:無制限
質量(kg)1.8
能力(t)2
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×10
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
エスコ品番EA988MC-1
質量(kg)3
ケーブル長(m)3.6
能力(t)1
ケーブル長(mm)4.8
巻取長さ(m)3.6
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
仕様正逆転可能・ラチェット式
エスコ品番EA989RB-1A
材質ステンレス
質量(kg)2.5
ギア比4:1
巻取長さ(m)50.8mm×6
1個
¥49,100
税込¥54,010
翌日出荷
仕様【手巻力量】30kg
エスコ品番EA988BD-3
使用荷重(t)0.8
最小距離(mm)【フック間】290
ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1
巻取長さ(m)3
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
仕様【手巻力量】38kg
エスコ品番EA988BH-1.5
使用荷重(t)6.3
フック間最短距離(mm)564
ロードチェーン線径(mm)×掛数9×2
巻取長さ(m)1.5
1個
¥85,700
税込¥94,270
翌日出荷
標準ドラム。自動ブレーキのかかるウォームギア。
用途横引き吊上げ用
形状回転式
幅(mm)ドラム:81
質量(kg)4.26
直径(Φmm)ドラムハブ:38
能力(t)0.907
ハンドル長さ(mm)177
巻取長さ(mm)最大:7.1mm×14.9m
ギア比40:1
1台(1台)
¥38,500
税込¥42,350
翌日出荷
仕様家屋の建起こし、植木の枝曲げに張線作業・通線作業に最適です。
質量(kg)2.9
能力(t)3.5
長さL(最大巻取)無制限
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×10
1個
¥33,500
税込¥36,850
当日出荷
エスコ品番EA982B-1
使用荷重(kg)200
材質(ベルト)ナイロン
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
仕様カム式
エスコ品番EA982BA-30A
材質ポリエステル
使用荷重(kg)181
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
エスコ品番EA988AB-5
積載荷重(kg)250
巻取長さ(m)5
1個
¥29,700
税込¥32,670
翌日出荷
エスコ品番EA982B-11G
使用荷重(kg)150
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。
ベルト幅(mm)35
使用荷重(kg)509
端末仕様両端アイ
ベルト長さ巻取側(m)5
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
ベルト長さ固定側(m)1
破断荷重(kN)20
幅×厚さ(mm)ベルト:35×2.0
1個(1個)
¥9,030
税込¥9,933
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。
ベルト幅(mm)75
使用荷重(kg)2540
端末仕様両端アイ
ベルト長さ巻取側(m)3
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
ベルト長さ固定側(m)1
破断荷重(kN)100
幅×厚さ(mm)ベルト:75×3.5
1個(1個)
¥33,200
税込¥36,520
翌日出荷
ラチェット式で、使い易く安全です。
遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
エスコ品番EA988BG-1.5
使用荷重(t)3.2
巻取長さ(m)1.5
1個
¥51,400
税込¥56,540
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。
ベルト幅(mm)50
使用荷重(kg)1274
端末仕様両端アイ
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
ベルト長さ固定側(m)1
破断荷重(kN)40
アイの長さ(mm)120
幅×厚さ(mm)ベルト:50×3.3
ラチェット式で、使い易く安全です。
遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
エスコ品番EA988BE-1.5
使用荷重(t)1
巻取長さ(m)1.5
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
ラチェット式で、使い易く安全です。
遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
エスコ品番EA988BD-1.5
使用荷重(t)0.8
巻取長さ(m)1.5
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。
エスコ品番EA988AG-3
使用荷重(t)3
巻取長さ(m)1.5
1個
¥75,800
税込¥83,380
翌日出荷
1
2
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。