物流用品 :「開閉」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
リングはネジ式で開閉可能です。
材質ホイスト:SPHC鉄(亜鉛メッキ)
質量(g)860
材質(車輪)ナイロン
揚程(m)2.4
使用荷重(kg)100
ロープ径(Φmm)5
ロープ長さ(m)19.5
車径(mm)Φ37
車数滑車:上部:4車、下部:3車
比率吊り上げ:1:7
材質(ロープ)ポリプロピレン
1個(1個)
¥3,180
税込¥3,498
欠品中
六角棒レンチで開閉できます。
材質SUS304
線径(Φmm)4
使用荷重(kg)50
内寸(mm)34×11
仕上鏡面研磨仕上
アズワン品番65-2162-67
開口部(mm)6.5
1個
¥1,410
税込¥1,551
3日以内出荷
観音扉付で開閉が簡単にできます。
ストッパー付。折りたたみ式。
エスコ品番EA520LB-17
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800
押手高さ(mm)1700
1個
¥63,600
税込¥69,960
翌日出荷
アルミ合金製
ワンタッチの開き止め金具で脚の開閉ができます。
※専用脚立の為、はしごになりません。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:KAB90●天板高さ(m):0.52~0.82●段数:2●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:464×162×565●設置寸法(W)×(D)mm:464~518×476×658●重量(kg):4.9●天板サイズ:356×156mm●有効高さ(m):0.22~0.52●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:55mm
アズワン品番68-1861-83
1個
¥30,800
税込¥33,880
翌々日出荷
ロックつまみを「O」の状態でフックにチェーンを通して開閉部を閉じた後に、ロックつまみを「C」にするとロック完了です。
材質SUS304
全長(mm)82
タイプオープンタイプ
線径(Φmm)6.5
使用荷重(kg)30
アズワン品番65-2162-80
チェーン幅(mm)【適合】6
1個
¥2,060
税込¥2,266
3日以内出荷
引出しはボールベアリング式ダブルレール採用。 開閉がスムーズで重量物の収納に最適。
車輪回転と首振り旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用し安全性も向上。
付属品鍵×2、引出し用マット×7、 トップマット×1、ハンドル(ねじ含む)×1、 自在キャスター(ねじ含む)×2、 固定キャスター(ねじ含む)×2
質量(kg)63.5kg
耐荷重700kgf(移動時:550kgf)
1個
¥103,500
税込¥113,850
翌日出荷
117Lの大容量サイズのキャリーです。荷室後部を開いて長い荷物も簡単に運べます。生地が本体から取り外せて丸洗いできるから、いつでも清潔な状態を維持。アウトドアの汚れも気になりません。適度な大きさで、キャンプだけでなくピクニックなどにも便利にご使用いただけます。組立てやすいワンタッチ開閉。コンパクトな収納状態で保管場所も取りま
仕様●型番:84720740●積載均等耐荷重:105kg●荷台サイズ:400×860mm●サイズ:980(W)×490(D)×590(H)mm●収納サイズ:460(W)×320(D)×810(H)mm●重量:12.6kg●タイヤ:Φ200mm●材質:フレーム:スチール生地:ポリエステル(PVCコーティング)底板:MDF
アズワン品番65-3884-64
1台
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴン。
大型ハンドルと自在・固定キャスター(自在はストッパー付)で移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。
こぼれ落ち防止天板。天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。
開閉表示:施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。
一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプです。
樹脂製ハンドル:幅250mmの大型ハンドルで手にかけやすく移動しやすくなっています。
ラッチ機構:引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。
スライドレール:高性能なボールスライドレールを使用。
引出し耐荷重30kg・レール作動距離405mm。
材質本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2
質量(kg)53.3
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×406×68×3段、483×406×146×3段
アズワン品番64-2290-68
グリーン購入法適合
引出し耐荷重(kg)各30
引出し高さ(mm)75×3段、150×3段
1台
¥120,000
税込¥132,000
8日以内出荷
仕様ウレタンキャスター付スチール製高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴン大型ハンドルと自在・固定キャスター(自在はストッパー付)で移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。こぼれ落ち防止天板天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。開閉表示施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプです。樹脂製ハンドル幅250mmの大型ハンドルで手にかけやすく移動しやすくなっています。ラッチ機構引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。スライドレール高性能なボールスライドレールを使用。引出し耐荷重30kgレール作動距離:405mm鍵穴部に開閉が一目で分かる目盛りがついています。
材質本体・引出し:SPCC取手:ABSキャスター:ウレタン錠前:ZDC2
質量(kg)39.9
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×406×68×2段483×406×146×2段
アズワン品番64-2290-67
引出し耐荷重(kg)各30
1台
¥82,700
税込¥90,970
当日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。