物流用品 :「10mm径」の検索結果
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GF-50
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)22.5(ハブ)
サイズM10×30(ネジ)
車輪幅(mm)18
全高(mm)69
耐荷重(kg)40
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)Φ43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
エスコ品番EA638BQ-10
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
内径(Φmm)35
ねじ径M10
線径(Φmm)5
使用荷重(kg)60
ねじ長さ(mm)25
リング内径(Φmm)35
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
材質SUS304
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA638RZ-10
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)27
全長(mm)42
適合ワイヤ径(Φmm)10
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
エスコ品番EA638BT-2
穴径(Φmm)10×10
外形寸法(mm)120×86
引張強度(kg)4950
リング穴径(Φmm)53
1個
¥2,260
税込¥2,486
当日出荷
エスコ品番EA980SG-30
質量(kg)4.05
内径(Φmm)縦14、横31.2
使用荷重(kg)1687
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
エスコ品番EA638SR-3
ねじ径(mm)M10
表面処理亜鉛メッキ
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
エスコ品番EA980SG-20
質量(kg)2.34
内径(Φmm)縦12.7、横28
使用荷重(kg)1080
チェーン線径(Φmm)8.0
1個
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
折れピンにより振動にも安全です。
スイベル式(360°回転)
仕様●材質:スチール●仕様:オーフベアリング型●使用ロープ径:~10mm●車径:75mm●使用荷重:350kg●全長:220mm●重量:1.3kg
アズワン品番65-2313-07
1個
¥8,970
税込¥9,867
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)1.3
全長(m)1.0
破断荷重(t)6.97
ロープ径(Φmm)10
アズワン品番64-2293-78
1本
¥9,640
税込¥10,604
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-26
質量(kg)1.6
全長(m)4
破断荷重(t)5.0
ロープ径(Φmm)10
長さA(mm)160
周長(mm)400
折径(mm)200
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
エスコ品番EA987HC-100B
材質スチール
全長(mm)225
質量(kg)1.8
使用荷重(t)1
1個
¥8,240
税込¥9,064
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-25
質量(kg)1.2
長さ(m)3
全長(m)3
破断荷重(t)5.0
ロープ径(Φmm)10
長さA(mm)160
周長(mm)400
折径(mm)200
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-28
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)2.22
全長(m)6
破断荷重(t)4.67
ロープ径(Φmm)10
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
エスコ品番EA988ZA-2
質量(g)1000
使用ロープ径(mm)8~10
安全荷重(t)1
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌々日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)2.88
長さ(m)8.0
全長(m)8.0
破断荷重(t)4.67
ロープ径(Φmm)10
アズワン品番64-2293-86
1本
¥8,390
税込¥9,229
8日以内出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-22
質量(kg)0.7
全長(m)1.5
破断荷重(t)5.0
ロープ径(Φmm)10
長さA(mm)160
周長(mm)400
折径(mm)200
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)25
線径(Φmm)10
使用荷重(kg)230
アイ部内径(Φmm)25
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
エスコ品番EA638SN-52
材質スチール
ねじ径M10
ねじ径(mm)M10
表面処理三価クロムメッキ
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
1個
¥58,800
税込¥64,680
翌々日出荷
クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。
ポリエステルスパンロープ使用で屋外使用時、水に濡れてもロープがかたくなりにくく、扱いやすいです。
吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75x46x196●重量(g):1200●材質:鉄●使用荷重:0.5t●使用ロープ径:10mm●車径:75mm●全長:196mm
アズワン品番65-2313-10
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
材質鍛造鋼(どぶメッキ)
幅(mm)45
全長(mm)50
適合ワイヤ径(Φmm)10
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)1.55
全長(m)1.5
破断荷重(t)6.97
ロープ径(Φmm)10
アズワン品番64-2293-79
1本
¥9,980
税込¥10,978
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)1.8
全長(m)2.0
破断荷重(t)6.97
ロープ径(Φmm)10
アズワン品番64-2293-80
1本
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-27
質量(kg)1.9
長さ(m)5
全長(m)5
破断荷重(t)5.0
ロープ径(Φmm)10
長さA(mm)160
周長(mm)400
折径(mm)200
1個
¥3,330
税込¥3,663
当日出荷
1
2
3
4
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。