68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●サイズ(mm):4×38●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:125●材質:鉄(三価クロメート) アズワン品番65-3899-22
1箱(125本)
695 税込765
翌日出荷

1個
135 税込149
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,990 税込5,489
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
775 税込853
翌日出荷


材質(車輪)ナイロン 仕様自在車 エスコ品番EA986PF-18 材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン 質量(g)75 車輪幅(mm)16 寸法A(mm)46 寸法E(mm)12 寸法B(mm)38 寸法X(mm)36 寸法P(mm)5.3 寸法Y(mm)28 ストッパーなし 寸法R(mm)32 全高H(mm)50 車輪径D(Φmm)38
1個
245 税込270
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 材質(本体)鋼板 エスコ品番EA986PF-3 車輪幅(mm)17 穴径P(Φmm)5.3 取付寸法X×Y(mm)36×15 取付座A×B(mm)46×25 全高(mm)50 耐荷重(kg)20 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
169 税込186
当日出荷

1個
210 税込231
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オフィス家具や複合機等に最適な双輪キャスターです。ナイロン素材を採用し、柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。
車輪タイプ双輪
1個
370 税込407
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

べケット付 2車 スナッチタイプ スイベル式(360°回転)
1個
25,100 税込27,610
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様車輪径(D)×幅:75×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入) 穴径P(Φmm)10.5 取付高H(mm)106 取付ピッチA×B(mm)103×52 プレート寸法X×Y(mm)123×72 アズワン品番64-7986-42
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)105×105 アズワン品番64-7986-69 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)82×82(79×79)
1個
5,750 税込6,325
欠品中

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-64)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:138×93 質量(g)2240 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)198 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)100×56
1個
7,130 税込7,843
翌日出荷

1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●仕様:全ねじ●サイズ(mm):4×38●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:125●材質:ステンレス(SUS410) アズワン品番65-3899-36
1箱(125本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●仕様:全ねじ●サイズ(mm):4×38●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:125●材質:鉄(三価クロメート) アズワン品番65-3899-23
1箱(125本)
695 税込765
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様固定車 エスコ品番EA986PF-8 材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン 質量(g)50 車輪幅(mm)16 寸法A(mm)46 寸法B(mm)25 寸法X(mm)36 寸法P(mm)4.2 寸法Y(mm)15 全高H(mm)50 車輪径D(Φmm)38
1個
165 税込182
翌日出荷

材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪径×幅:38×18、全高:50 穴径P(Φmm)5.3 取付寸法X×Y(mm)46×38 寸法(A×B)(mm)36×28 アズワン品番64-7986-58
1個
255 税込281
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)使用ロープ径:~Φ11、車径:38、全長:103 質量(g)485 車溝幅(mm)12 アズワン品番64-7988-36
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)使用ロープ径:~Φ11、車径:38、全長:102 質量(g)290 車溝幅(mm)12 アズワン品番64-7988-32
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪径(D)×幅:38×18、全高(H):50 穴径P(Φmm)5.3 取付寸法X×Y(mm)46×25 寸法(A×B)(mm)36×15 アズワン品番64-7986-55
1個
190 税込209
翌日出荷

材質(車輪)ゴム エスコ品番EA986PF-13 材質金具:鋼板、車輪:ゴム車 全高(mm)50 キャスター自在 ストッパーなし
1個
280 税込308
翌日出荷

べケット付 1車 スナッチタイプ スイベル式(360°回転)
1個
15,000 税込16,500
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
40,900 税込44,990
翌日出荷

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)90 使用荷重(t)8.6 線径(Φmm)38
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

1個
39,600 税込43,560
翌日出荷

ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティーボタン付
仕様●吊上能力:5mm:150kg6mm:200kg8mm:300kg10mm:400kg●重量:15kg●サイズ:352×100×126(H)mm●フック穴径:49×38mm アズワン品番65-2311-07
1個
265,000 税込291,500
8日以内出荷

EA520AC-16 280x450mm/100kg ドーリー ポリプロピレン製/ホワイト エスコ 動画あり
観葉植物を置いたり、押入れの中の整理にも便利です。シンプルなデザインで、見えるところに置いていても 外観を損ないません。
仕様●積載均等耐荷重:100kg●荷台サイズ:280×450mm●床高さ:65mm●重量:1.1kg●荷台材質:ポリプロピレン●車輪径:Φ38mm(ナイロン車)●2輪固定、2輪自在キャスター●家電やゴミ箱、食品ストックの移動がラクラク! アズワン品番65-9262-12
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティーボタン付
仕様●吊上能力:5mm:75kg6mm:100kg8mm:150kg10mm:200kg●重量:8kg●サイズ:202×126×174(H)mm●フック穴径:49×38mm アズワン品番65-2311-06
1個
153,000 税込168,300
8日以内出荷

1個
特価
205 税込226
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5/8”Hexドライブ付。手動でのハンドル操作と電動ドリルを使用した操作の両方が可能です。ブレーキ付。ギア比が高く、自動ブレーキのかかるウォームギア。工具無しで取り外し可能なハンドル付。ハイカーボンスチール製ギアは熱処理加工されていて長寿命。ドライブシャフトにはメンテナンスフリーの永久潤滑ベアリング付。ドラムはハンドル操作が止まっている時には自動的に回転が停止します。
用途横引き吊上げ用 形状ドラム:単胴 幅(mm)ドラム:80 寸法(mm)ドラムサイズ:径38、幅80 質量(kg)4.74 能力(kg)引張:907 巻取長さ(mm)最大:7.0mm×13.7m ギア比40:1
1台
44,900 税込49,390
翌日出荷

材質 内径(Φmm)50 ねじ径M24 線径(Φmm)20 使用荷重(kg)950 ねじ径(mm)M24×38 表面処理ユニクロメッキ アイ部内径(Φmm)50
1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):125×38●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●ベアリング入り●RoHS対応品 アズワン品番65-9339-28
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷


ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。
仕様自在ストッパー付 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:150×38 質量(g)1630 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 プレート寸法(mm)102×102 ストッパーシングルストッパー 耐熱温度(℃)-5~60 取付ピッチ(mm)75×75 穴径(mm)11
1個
7,110 税込7,821
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:150×38 ペダル:黄 質量(g)1830 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 プレート寸法(mm)102×102 耐熱温度(℃)-5~60 取付ピッチ(mm)75×75 穴径(mm)11
1個
5,750 税込6,325
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります