物流用品 :「LL」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986LL-75
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
質量(kg)0.3
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)9(ボルト)
寸法d(mm)12
全高(mm)98
ベアリングプレーンベアリング
プレート寸法(mm)100×85(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-40~80
寸法n(mm)35
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
寸法d(mm)20
全高(mm)190
ベアリングプレーンベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
寸法n(mm)60
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン6
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
穴径(Φmm)9(ボルト)
寸法d(mm)15
全高(mm)125
耐荷重(kg)150
ベアリングプレーンベアリング
ストッパーなし
寸法n(mm)45
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
仕様固定、プレーンベアリング
エスコ品番EA986LL-200
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
質量(kg)1.6
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986LL-125
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
質量(kg)0.7
車輪幅(mm)40
穴径(Φmm)9(ボルト)
寸法d(mm)20
全高(mm)150
ベアリングプレーンベアリング
プレート寸法(mm)100×85(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-40~80
寸法n(mm)45
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥8,440
税込¥9,284
翌日出荷
エスコ品番EA948EC-6
材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400
全長(mm)(最小)89
ねじ径(mm)M6×12
先端形状ネジ付
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MD-4
材質タイヤ:ナイロン6、リム:スチール
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)500
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)37
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MD-3
材質タイヤ:ナイロン6、リム:スチール
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)32
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-4
材質ナイロン6
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)280
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)37
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-8
材質ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)600
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥8,230
税込¥9,053
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-7
材質ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)500
車輪径(Φmm)175
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥8,910
税込¥9,801
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-6
材質ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)400
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,090
税込¥6,699
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-5
材質ナイロン6
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-10
材質ナイロン6
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)1000
車輪径(Φmm)250
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
エスコ品番EA986ME-5
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)35
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
エスコ品番EA986ME-8
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)700
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
エスコ品番EA986ME-6
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)400
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)45
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
エスコ品番EA986ME-4
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)200
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)35
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。