20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム車輪の為、グリップ力に優れ静音です。EA520B-16の後輪(エラストマー車輪)と互換性があります。
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

観音扉付で開閉が簡単にできます。 ストッパー付。折りたたみ式。
エスコ品番EA520LB-17 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800 押手高さ(mm)1700
1個
63,600 税込69,960
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-175 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)175 質量(g)600 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
6,950 税込7,645
翌日出荷

エスコ品番EA638FY-38 材質ステンレス(SUS316) 使用荷重(kg)594 寸法A(mm)38 寸法B(mm)17 寸法C(mm)86
1個
1,450 税込1,595
当日出荷

熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
仕様●使用荷重(t):3.15●サイズ(mm):B:79、C:43、D:17、T:49●材質:スチール アズワン品番65-2312-98
1個
2,280 税込2,508
欠品中

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)A:22.6、B:17.0、C:49.7、D:3.0 適合パイプ径(Φmm)19 アズワン品番64-7904-59 入数5個
1個(5個)
450 税込495
翌日出荷

エスコ品番EA638GF-2 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)36.2 種類ラウンドアイ 穴径(Φmm)3.8 線径(Φmm)5.8 使用荷重(kg)226 寸法A(mm)23.0 寸法F(mm)3.8 寸法D(mm)3 寸法E(mm)5.8 寸法B(mm)17.0 寸法C(mm)19.8 プレート寸法(mm)41 寸法X(mm)41 寸法Z(mm)25.4 寸法Y(mm)41 プレート厚(mm)3
1個
435 税込479
翌日出荷


エスコ品番EA638F-8A 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)28.2 使用荷重(kg)450 寸法B(mm)17 寸法D1(mm)8 寸法D2(mm)7.9
1個
475 税込523
翌日出荷

エスコ品番EA638JD-2 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)4 種類リンク 使用荷重(kg)20 寸法A(mm)20 寸法D(mm)3 表面処理鏡面研磨仕上 寸法B(mm)17
1セット(2個)
345 税込380
当日出荷

エスコ品番EA951DS-52 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)直径3.38×39 許容荷重(kg)9 種類ボルト・スクリュー ねじ径M4 線径(Φmm)3.38 使用荷重(kg)9 寸法A(mm)22 表面処理化学研磨仕上 寸法B(mm)17 寸法C(mm)16
1個
175 税込193
翌日出荷

1個
135 税込149
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくい
寸法(mm)A:10、B:17、C:13、D:21 アズワン品番64-7904-88
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷


1個
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
340 税込374
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA638JH-8 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)73 種類リングキャッチ 寸法L(mm)61 使用荷重(kg)350 寸法S(mm)10.5 寸法D(mm)8 寸法E(mm)8.5 表面処理鏡面研磨仕上 寸法B2(mm)15 寸法B1(mm)17 アズワン品番64-7904-99
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

基部は360°回転式。専用キー付属。並目。
材質合金鋼 質量(kg)0.6 内径(Φmm)40 ねじ径M20×30 使用荷重(t)2.3 線径(Φmm)17 サイズ(mm)A:57、B:40、C:16、D:17、 E:30、F:44、S:12、W:70
1個
11,500 税込12,650
3日以内出荷

取付ねじ無し
仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:10、A:30、B1:120、B2:100、H:31、h:17、W:60、d:6.2、T:4●口幅:60mm●穴径:6.2mm●使用荷重:100kg アズワン品番65-2163-80
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

1個
205 税込226
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング