物流用品 :「台車止め」の検索結果
車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。
路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。
ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。
従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)
色黄
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)HS90
適合車輪径(Φmm)50
寸法W(mm)41
寸法W1(mm)19
寸法L(mm)40
寸法L1(mm)51
寸法H(mm)6
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
車輪の真横から差し込むと、車輪止めと同時に旋回部も簡単に固定します。
用途スタンダード及びミドルクラスのキャスターにご使用になれます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。