物流用品 :「引き出し ロック」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
コーナー角です。
使用鋼板は1.2mm堅牢、頑丈です。
引き出しはオールロック機構で高価な工具類を大切に保管できる本格的なキャビネットです。
用途大切な工具の収納・保管に
仕様完成品、すべり止め付き天板
トラスコ品番101-3869
セット内容仕切り:浅型用6・9等分仕切各1セット
質量(kg)67
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
工場などの作業現場において、図面を全面的に拡げて打合わせができ、作業用のメモなども添付のマグネットにより取り付け可能です。可動ボードが用途に応じて三段階に変えることができます。二段引出しのうち、上段の引出しにはロックが付いており、CD-ROMなど、大切なデータの一時的な保管に大変便利です。
仕様50mm 自在ボールキャスター 2個・50mm 自在ボールキャスター(ストッパー付) 2個
トラスコ品番461-8441
種別完成品
材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ポリプロピレン(PP)
最大積載量(kg)84
引出し内寸法(mm)(浅型)388×302×50、(深型)388×302×100
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
工場などの作業現場において、図面を全面的に拡げて打合わせができ、作業用のメモなども添付のマグネットにより取り付け可能です。可動ボードが用途に応じて三段階に変えることができます。二段引出しのうち、上段の引出しにはロックが付いており、CD-ROMなど、大切なデータの一時的な保管に大変便利です。
仕様50mm 自在ボールキャスター 2個・50mm 自在ボールキャスター(ストッパー付) 2個
トラスコ品番461-8432
種別完成品
材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ポリプロピレン(PP)
最大積載量(kg)100
引出し内寸法(mm)388×302×50
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。