物流用品 :「ばね式指示はかり」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
観音扉型金網台車/深型タイプ/フットブレーキ付き仕様の台車です。
観音扉型金網を上下二段にした深型タイプです。上下の扉は独立して開閉できます。
開口時の扉は側面に並行するまで大きく開きますので扉が邪魔になりません。
安全性と操作性に優れたフットブレーキ付きです。床面に配慮した130mmグレーゴムB入りキャスターを使用しています。
用途運搬保管業務全般
使用車輪(mm)130
金網高さ(mm)1020
内寸法(縦×横)(mm)(金網)573×825
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。