物流用品 :「パイプ荷台」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
上段下段の前後網は取り外しや1/2開閉ができます。
ワンタッチで操作できるフットブレーキを装備しています。
静かで軽くて滑らかに走行する大径Φ125mmしずかる(R)スーパーキャスターを使用しています。
床面汚染に配慮したグレーゴム車輪を使用しています。
材質荷台・押し手・支柱パイプ/スチール、金網/スチール製三価クロムメッキ仕上げ
寸法(mm)738×478×1030
質量(kg)28.8
車輪径(Φmm)125
積載荷重(kg)200(均等荷重・上下合わせて)
積載面寸法(mm)738×478
キャスターシズカル(R)Φ125mm(自在・固定×各2個付き)、ベアリング入
内寸法(mm)(金網)上段/680×420×135、下段/680×420×500
床面高さ(mm)163
棚間隔(mm)560
アズワン品番0-1692-11
騒音対策○
1個
¥91,980
税込¥101,178
10日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。