物流用品 :「台車 樹脂 ブレーキ付き」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
しずかるスーパーシリーズ。折り畳み式ハンドル付き樹脂製台車です。
大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。
静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。
用途運搬保管業務全般
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)グレーゴム
荷台寸法(幅)(mm)465
ハンドル高さ(mm)893
材質(ハンドル)スチールパイプ
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)720
材質(荷台)樹脂製
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
大径Φ220mm空気入りゴムタイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。扉は床面から大きく側面まで開きますので、積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。更に、扉は必要に応じて着脱が可能です。
ブレーキフットブレーキ付き
車輪径(Φmm)220
積載荷重(kg)300
内寸法(mm)690×1130
使用キャスター自在車・固定車 各2個
床面高さ(mm)332
荷台寸法(幅)(mm)760
ハンドル高さ(mm)1005
金網高さ(mm)520
自重(kg)65.3
荷台寸法(奥行)(mm)1210
1台
¥139,800
税込¥153,780
11日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。