物流用品 :「作業用一輪車」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
農園芸、造園作業用浅型一輪車。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。
用途土砂、肥料、収穫物等の運搬に。
トラスコ品番868-2201
寸法(mm)全長770×全幅680×深さ555(バケット部分)
全長(mm)1340
質量(kg)14.6
車輪径(Φmm)365
材質(本体)スチール
容量(L)20
全幅(mm)680
積載荷重(kg)100
全高(mm)555
材質(キャスター)スチール・ゴム
板厚(mm)0.8
アズワン品番64-8343-82
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。
トラスコ品番868-2205
材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)
寸法(mm)全長770×全幅680×深さ135(バケット部分)
質量(kg)12.9
容量(L)20
積載荷重(kg)100
本体寸法(mm)全長1340mm×全幅680mm×全高555mm
板厚(mm)0.8
アズワン品番64-8344-39
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

一輪車 3才 深型 ノーパンクタイヤ
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
土木、建設工事用深型一輪車。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。
用途モルタル、解体ガラ等の運搬に。
トラスコ品番868-2202
寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)
全長(mm)1288
質量(kg)14.7
車輪径(Φmm)365
材質(本体)スチール
容量(L)40
全幅(mm)496
積載荷重(kg)100
全高(mm)615
材質(キャスター)スチール・ゴム
板厚(mm)0.8
アズワン品番64-8344-36
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

一輪車 3才 深型
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。
トラスコ品番868-2204
材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)
寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)
質量(kg)13.0
容量(L)約75
積載荷重(kg)100
本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615
板厚(mm)0.8
アズワン品番64-8344-38
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
材質スチール、ゴム
質量(kg)4
車輪径(Φmm)365
車輪幅(mm)76
シャフト径(Φmm)15
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
一般的な運搬用一輪車の幅が狭いタイプです。バケットが狭いタイプですので、狭い場所などの作業などによく使われます
仕様●バケット容量 約38L●積載荷重 60kg●(商品サイズ)フレーム全長 1200mm●全幅 380mm●バケット厚 1.0mm●バケット全長 825mm●バケット幅 340mm●バケット深さ 300mm●材質:スチール
アズワン品番65-8912-57
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。