ハンドル固定式樹脂製台車。工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。積載荷重300kg。・ペダル式フットブレーキシステムを採用。・荷台がプラスチック製でスチール台車より約25%軽量です。・タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。・押し手ハンドルまでの高さ875mm。・積載荷重300kgタイプ。・交換用部品として別売Φ130mmキャスター(固定・自在)、ハンドルセット、フットブレーキセットがあります。お客様組立品:(組立説明書付)プラスドライバー、17mmレンチが必要です。組立てに要する目安時間10分/1人。
仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm
材質【ブレーキ】スチール
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)595
ハンドル高さ(mm)875
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
外寸法(mm)(フットブレーキ)560×150
荷台寸法(奥行)(mm)955
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。