物流用品 :「騒音防止ゴム」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)870 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)570×145 キャスター金具樹脂 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。 材質【荷台マット、クッション】塩化ビニール 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)875 材質(車輪・金具)樹脂 材質(ハンドル)スチール 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)745 騒音対策あり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。 材質【荷台マット、クッション】塩化ビニール 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)610 ハンドル高さ(mm)870 材質(車輪・金具)樹脂 材質(ハンドル)スチール 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)910 騒音対策あり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷

環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:411mm 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)470 ハンドル高さ(mm)875 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)440×95 キャスター金具樹脂 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)730 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります