物流用品 :「ステンレス 研磨」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個
表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS305相当
ネジ穴や丸穴に取り付けることでリングを活用したモノの吊り下げ、吊り上げが可能です。本体部とネジ部は回りませんが、六角ナットを使用して取り付け長さ及びリングの向きを調整できます。一般アイボルトとは異なり、リングはフリーに動きます。本品はオールステンレス製です。
用途リングを使用した吊り下げ、吊り上げ等に。
材質SUS304相当
材質(本体)SUS303
使用荷重(kg)3
材質(ねじ部)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316/電解研磨
ねじ山種類並目
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック1個
表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ
材質(フック)亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS305相当
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個
表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨
材質(クリップ)ステンレス鋼
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS305相当
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個、フック1個
表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ
材質(フック)亜鉛ダイカスト
材質(クリップ)ステンレス鋼
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS305相当
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、リング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック2個
表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ
材質(フック)亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS305相当
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途水栓用・プレートの吊り下げ・表示などに。
材質本体:ステンレス(SUS305・表面処理:研磨)、取付金具:ステンレス(SUS304・表面処理:研磨)、リング:ステンレス(SUS316・表面処理:研磨)
使用条件使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個
参考使用荷重(kg)40
表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS304
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック2個
参考使用荷重(kg)40
表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ
材質(フック)亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS304
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個
参考使用荷重(kg)40
表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ
材質(フック)亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS304
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
チェーンは定尺寸法に切断済みです。
両端にΦ14リング、カラビナフックがセットされています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック2個
色黒色(カラビナフック)
参考使用荷重(kg)40
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
チェーンは定尺寸法に切断済みです。
片側にΦ18リング、反対側にΦ14リングとカラビナフックがセットされています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック1個
色黒色(カラビナフック)
使用荷重(kg)40
参考使用荷重(kg)40
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
使用荷重(kg)40
参考使用荷重(kg)40
材質(クリップ)ステンレス鋼
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS304
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとフックがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個
参考使用荷重(kg)70
表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ
板厚(mm)0.7
材質(フック)亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS304
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとクリップがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。
セット内容チェーン1本、リング2個、クリップ1個
使用荷重(kg)70
参考使用荷重(kg)70
表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨
板厚(mm)0.7
材質(クリップ)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS304
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングがセットされています。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個
参考使用荷重(kg)70
表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨
板厚(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS304
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
チェーンは定尺寸法に切断済みです。
ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。
片側にΦ14リングとカラビナフックがセットされてます。
ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック2個
色黒色(カラビナフック)
使用荷重(kg)70
参考使用荷重(kg)70
スイベル(サルカン)の両側にダブルリングを取り付けた製品です。
用途中心部分が360度回転する構造、リングは2種類より組み合わせ可能です。
仕様ねじれ防止やより戻し等:常時回転する用途には使用しないで下さい。
材質SUS303
材質(本体)SUS303
使用荷重(kg)本体:80、リング:1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316/電解研磨
特性本体の使用荷重は80kgですが、リングご使用の場合にはリングの使用荷重を参考にして下さい。本体、リングの使用荷重は参考値です。
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。