物流用品 :「片側フック」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個、フック1個
表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ
材質(フック)亜鉛ダイカスト
材質(クリップ)ステンレス鋼
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS305相当
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個
参考使用荷重(kg)40
表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ
材質(フック)亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS304
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック1個
表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ
材質(フック)亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS305相当
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
チェーンは定尺寸法に切断済みです。
片側にΦ18リング、反対側にΦ14リングとカラビナフックがセットされています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック1個
色黒色(カラビナフック)
使用荷重(kg)40
参考使用荷重(kg)40
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
チェーンは定尺寸法に切断済みです。
ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。
片側にΦ14リングとカラビナフックがセットされてます。
ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック2個
色黒色(カラビナフック)
使用荷重(kg)70
参考使用荷重(kg)70
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとフックがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個
参考使用荷重(kg)70
表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ
板厚(mm)0.7
材質(フック)亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS304
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。