メタルフレームで丈夫かつ軽量化を実現し持ち運びに便利です。上部のツールボックス、中段の樹脂ケースは取り外し可能です。ハンドル側に水平器などの長尺物を固定するバンド(2本)とベースがあります。スライドレールには高品質なボールベアリングを採用し引き出しがスムーズです。160mmの大きなキャスターにより階段など段差の移動も容易です。ハンドルは伸縮可能で3段階で固定できます。1箇所の施錠で全ての引き出しをロックできます。組立不要です。
用途工具の持ち運びや収納に。
高さ(mm)920
奥行(mm)335
間口(mm)536
引出し数3
キャスター径(Φmm)160
引出し内寸法(mm)間口418×奥行205
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。