1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナチュラルコアロープはしなやか&ハードです。 6×24 O/O A種と比べ約40%以上、6×37 O/O A種と比べ約30%以上の柔らかさを実現しました。 破断力(規格値)では、6×24 O/O A種と同じ規格で製作しており、玉掛索で使用されている制限使用荷重(安全荷重)がそのまま使用できます。 当商品はそんな特許取得ワイヤロープであるナチュラルコアロープを使用し、信頼性の高い耐食性アルミ合金製スリーブ管でアイ圧縮をしたワイヤロープです。 アイ圧縮(ロック加工)は国内で多く用いられている加工方法で、仕上がり時に素線端末部を封じ込めているため、軍手などに引っかからず、安全に使用できるよう工夫しています。
備考ナックロック加工(ロック加工) ロープ径(Φmm)12 構成6×(7×7) 概算単位質量(kg/m)0.429 破断荷重(kN)【最小値】裸S種の場合:71.0、7.24tf 断面積(mm2)46.8 アイ寸法(mm)200
1本
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります