物流用品 :「スリング」の検索結果

関連キーワード
81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。
用途吊具 ベルト色ブルー 仕様安全レバー付き(フック) タイプ鍛造セーフティ 材質(フック)S45C
1本
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業2点リベルトスリング
鍛造製リングにベルトスリングを使用した2点吊りスリングです。
用途吊具 ベルト色ブルー チェーン本数2点
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業 材質ポリエステル 等級JIS3等級 ベルト色ブルー 端末仕様アイ縫製 JIS規格JIS B 8818規格品 材質(ベルト)ポリエステル
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

このスリングはJIS8818ⅢE(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層に縫製した使用荷重の一番大きいJISⅢ等級です。アピックスⅢEに比べ、ベルトが少しやわらかめです。使用限界が分かる、。シグナル付で安全!!
材質ポリエステル 等級JIS B 8818III等級
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

オーエッチ工業ニューベルトスリング
荷物にキズをつけにくいベルトタイプのスリングロープです。JIS・B8818・3等級です。伸びが少なく強靭なポリエステル素材です。使用限度を知らせるシグナル付きです。
用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。 材質ポリエステル原糸 黄色
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーエッチ工業モッコ R型ベルトスリング
エコ商品
網状のベルトが、袋物などの荷崩れしやすいものを安全に保持します。
ベルト幅(mm)25 最大使用荷重(kg)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,980 税込83,578
11日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業モッコ H型ベルトスリング
エコ商品
網状のベルトが、袋物などの荷崩れしやすいものを安全に保持します。
ベルト幅(mm)25 使用荷重(kg)(最大)1000 最大使用荷重(kg)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,980 税込83,578
11日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途荷物の吊具 種別両端アイ形 材質ポリエステル原糸 等級JIS B 8818 4等級 JIS規格JIS B 8818 4等級 関連資料(0.81MB)
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用 仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品 種別両端アイ 材質硬鋼線材 使用荷重(kg)670 ロープ径(Φmm)9 破断荷重(kN)39.9 ワイヤー径(a)(Φmm)9 アイ寸法(mm)170
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用 仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品 種別両端アイ 使用荷重(t)1.12 使用荷重(kg)1120 ロープ径(Φmm)12 破断荷重(kN)71 ワイヤー径(a)(Φmm)12 アイ寸法(mm)200
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用 仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品 使用荷重(kg)300 破断荷重(kN)17.7 ワイヤー径(a)(Φmm)6 アイ寸法(mm)150
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーエッチ工業4点吊りワイヤースリング
エコ商品
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-08S 種別4点吊り・スリムフック付き 材質炭素鋼 使用荷重(kg)1800(最大) ロープ径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業4点吊りワイヤースリング
エコ商品
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
種別4点吊り・スリムフック付き 材質炭素鋼 使用荷重(kg)900 ロープ径(Φmm)6 最大使用荷重(kg)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業4点吊りスリング
鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。
用途吊具 ベルト幅(mm)35 ベルト長さ(m)1.5 ベルト色ブルー 最大使用荷重(kg)3000
1本
29,980 税込32,978
12日以内出荷

1個
949 税込1,044
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業アピックススリング
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
用途玉掛け作業 端末仕様アイ縫製
1本
2,498 税込2,748
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

オーエッチ工業アピックススリング
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業 ベルト色 端末仕様アイ縫製 材質(ベルト)ポリエステル
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

オーエッチ工業アピックススリング
ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製。JIS 8818 3E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを。三層構造に縫製しています。3E形のベルトの長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは。10m未満は0.5m間隔。10m以上は1m間隔です。ベルトの長さが端数の場合は上のサイズの価格になります。例(1.7mは2mの価格)。使用限界がわかる、シグナル付で安心。長さが一目でわかるカラータグ付。250mm、300mm幅も製作いたします。
使用荷重(kg)(最大)3200 アイ部幅(mm)38 JIS規格JIS B 8818 最大使用荷重(kg)3200 アイの長さ(mm)400 アイの厚さ(mm)14 アズワン品番65-1862-78
1個
34,980 税込38,478
14日以内出荷

オーエッチ工業アピックススリング
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
用途玉掛け作業 端末仕様エンドレス
1本
2,698 税込2,968
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

オーエッチ工業アピックススリング
エンドレス形のポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
用途玉掛け作業 ベルト色 端末仕様エンドレス 材質(ベルト)ポリプロピレン
1本
2,598 税込2,858
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

オーエッチ工業アピックススリング
JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業 ベルト色 端末仕様エンドレス 材質(ベルト)ポリエステル
1本
2,698 税込2,968
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

オーエッチ工業4点吊りワイヤースリング
エコ商品
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-25、使用フック:WL-10S 使用荷重(t)(最大)2 ロープ径(Φmm)12 最大使用荷重(kg)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業アピックススリング
ポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
用途玉掛け作業 ベルト色 端末仕様アイ縫製 材質(ベルト)ポリプロピレン
1本
2,398 税込2,638
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オーエッチ工業2点吊りワイヤースリング
エコ商品
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-16、使用フック:WL-08S ロープ径(Φmm)9 最大使用荷重(kg)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途荷物の吊具 適合使用リング:OR-16、使用フック:WL-08S 長さ(m)2 使用荷重(kg)600 ワイヤー径(Φmm)6 関連資料(0.75MB)
1個
5,898 税込6,488
23日以内出荷

フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-13、使用フック:WL-08S ロープ径(Φmm)6 最大使用荷重(kg)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業2点吊りワイヤースリング
エコ商品
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-10S 使用荷重(t)(最大)2 ロープ径(Φmm)12 最大使用荷重(kg)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業2点吊りワイヤースリング
エコ商品
2点吊りワイヤースリングです。
仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-10S 使用荷重(t)(最大)2 ロープ径(Φmm)12 最大使用荷重(kg)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業スリング 荷重1250kg 8m
両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
種別両端アイ型 長さ(m)8 使用荷重(t)1.25 全長(m)8 基本使用荷重(kg)1250 アズワン品番65-1871-37
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷

KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
仕様●幅(mm):75●長さ(m):2.5●基本仕様荷重(kg):3200●JIS:4等級●仕様:両端アイ形 アズワン品番65-9575-91
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
仕様●幅(mm):25●長さ(m):3.5●基本仕様荷重(kg):1000●JIS:4等級●仕様:両端アイ形 アズワン品番65-9575-69
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

。KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります