物流用品 :「穴用」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に各方面で多く使用され、クッション性に優れています。
材質ゴム 特性衝撃吸収
1個
88 税込97
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
用途一般用 材質(車輪)ゴム 形状自在車W 型式OHJB型自在車 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.35M キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
材質(車輪)ゴム 形状自在車 型式OHJ型自在車 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.35M ストッパーなし 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです
用途スチール製椅子用 軸長L(mm)14 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1台
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
材質(車輪)ウレタン 形状自在車 荷重種別中・重荷重 型式OHUJ型自在車 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.35U ストッパーなし 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
用途一般用 材質(車輪)ウレタン 形状自在車W 型式OHUJB型自在車 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.35U キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 形状固定車 荷重種別中・重荷重 型式OHUK型固定車 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.35U ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。
材質(車輪)ゴム 形状固定車 荷重種別中・重荷重 型式OHK型固定車 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.35M ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途一般用 材質ウレタン 型式OH35U型 材質(車輪)ウレタン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に各方面で多く使用され、クッション性に優れています。
材質ゴム 特性衝撃吸収
1台
60 税込66
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます、ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
用途軽量運搬車などに 車輪タイプ単輪
1台
289 税込318
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます
用途軽量運搬車などに ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
249 税込274
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム 形状固定 型式OHKB型固定車 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.35M ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

始動・走行抵抗が少なく、耐水・耐摩耗性に優れています。
材質ナイロン 特性耐摩耗性、耐水性
1台
35 税込39
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋳鉄性のリムにウレタンを装着した車輪です。高荷重に耐え床を痛めず、対磨耗・耐油性に優れています。
材質ウレタン 特性耐油性
1台
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ゴム 取付寸法X×Y(mm)55×28 取付座A×B(mm)70×47 車輪No.25R ストッパーなし 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)- アズワン品番65-1863-19 自重(g)280 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
469 税込516
15日以内出荷

金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ゴム 取付寸法X×Y(mm)29×0 取付座A×B(mm)36×20 車輪No.25R ストッパーなし 取付穴径P(mm)4.2 偏芯E(mm)- アズワン品番65-1863-15 自重(g)40 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
119 税込131
15日以内出荷

材質(車輪)ゴム トラスコ品番808-0375 取付座A×B(mm)137×92 車輪No.30M ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷

金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ゴム 取付寸法X×Y(mm)46×35 取付座A×B(mm)59×47 車輪No.25R ストッパーなし 取付穴径P(mm)6.5 偏芯E(mm)16 アズワン品番65-1863-03 自重(g)165 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
379 税込417
当日出荷

金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
材質(車輪)ゴム 取付寸法X×Y(mm)46×35 取付座A×B(mm)59×47 車輪No.25R 取付高H(mm)65 取付穴径P(mm)6.5 偏芯E(mm)21 アズワン品番65-1863-29 車輪径D(Φmm)50 自重(g)180 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
399 税込439
15日以内出荷

金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
材質(車輪)ゴム 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 車輪No.25R 取付高H(mm)80 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)24 アズワン品番65-1863-30 車輪径D(Φmm)65 自重(g)360 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
579 税込637
15日以内出荷

金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ナイロン 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 車輪No.25N ストッパーなし 取付高H(mm)90 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)21 車輪径D(Φmm)75 自重(g)260 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
539 税込593
15日以内出荷

金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ゴム 取付寸法X×Y(mm)36×28 取付座A×B(mm)46×38 車輪No.25R ストッパーなし 取付高H(mm)50 取付穴径P(mm)5.3 偏芯E(mm)12 アズワン品番65-1863-02 車輪径D(Φmm)38 自重(g)85 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
199 税込219
16日以内出荷

金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ゴム 取付寸法X×Y(mm)28×23 取付座A×B(mm)35×30 車輪No.25R ストッパーなし 取付高H(mm)35 取付穴径P(mm)4.2 偏芯E(mm)9 アズワン品番65-1862-99 車輪径D(Φmm)25 自重(g)35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
109 税込120
15日以内出荷

金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)64 取付座A×B(mm)160×114 ストッパーなし 取付穴径P(mm)14 取付座厚さt(mm)8 車軸径d(mm)12.7 特性耐衝撃性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
6,798 税込7,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)プラスカイト 仕様プレート式 形状自在式 ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)51 取付座A×B(mm)114×114 車輪No.50FU ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 取付座厚さt(mm)6 車軸径d(mm)12.7 特性耐衝撃性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 形状固定車S 型式OHUKB型固定車 金具仕上ユニクロームメッキ 車輪No.35U ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)プラスカイト 仕様プレート式 形状固定式 ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式 形状固定式 ストッパーなし 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)14 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーエッチ工業専用旋回ロック
旋回ロックを取り付けることによって4方向で旋回固定しますので狭い場所での移動に最適です。旋回ロックを取り付けることによって4方向で旋回固定しますので狭い場所での移動に最適です。
用途旋回固定部品。 取付穴径(Φmm)14
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

始動抵抗が小さく、耐荷重性に優れています。
材質ナイロン
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高荷重に耐え、耐摩耗・耐油性に優れています。
材質ウレタン 特性耐油性、耐摩耗性
1台
279 税込307
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

波状繊維入りフェノール樹脂車輪です。長期間高荷重で固定されても変形することがありません。また、対油・耐熱・耐寒性に優れています。
材質プラスカイト 特性耐熱性、耐寒性
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,188 税込1,307
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ナイロン 取付寸法X×Y(mm)29×0 取付座A×B(mm)36×18 車輪No.25N ストッパーなし 取付穴径P(mm)4.2 偏芯E(mm)- アズワン品番65-1863-20 自重(g)30 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
72 税込79
15日以内出荷

金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
材質(車輪)ナイロン 取付寸法X×Y(mm)46×35 取付座A×B(mm)59×47 車輪No.25N 取付穴径P(mm)6.5 偏芯E(mm)21 アズワン品番65-1863-32 自重(g)170 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
349 税込384
15日以内出荷

金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ナイロン 取付寸法X×Y(mm)30×24 取付座A×B(mm)38×32 車輪No.25N ストッパーなし 取付穴径P(mm)4.2 偏芯E(mm)11 アズワン品番65-1863-07 自重(g)50 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
109 税込120
15日以内出荷

金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ゴム 取付寸法X×Y(mm)45×25 取付座A×B(mm)58×40 車輪No.25R ストッパーなし 取付穴径P(mm)6.5 偏芯E(mm)- アズワン品番65-1863-17 自重(g)125 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
259 税込285
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング