ワイヤー荷締機オーエッチ工業8日以内出荷
普通トラック用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
用途普通トラック用ワイヤー荷締機。仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ材質鋼ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長さ(m)1.7安全荷重(kg)800
スーパーストロングキャスター固定式オーエッチ工業8日以内出荷
金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。車輪は始動抵抗が少ないMCナイロンです。
用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)160×114車輪No.65MCストッパーなし取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)8車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター自在式オーエッチ工業8日以内出荷
金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。車輪は始動抵抗が少ないMCナイロンです。
用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)160×114車輪No.65MCストッパーなし取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)57取付座厚さt(mm)8車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター固定式オーエッチ工業8日以内出荷
金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)160×114車輪No.65PKストッパーなし取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)8車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター自在式オーエッチ工業7日以内出荷から8日以内出荷
金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)160×114ストッパーなし取付穴径P(mm)14取付座厚さt(mm)8車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
取替ワイヤーオーエッチ工業(2件のレビュー)当日出荷
ワイヤー荷締機用取り替えワイヤーです。
用途ON8、ONR8用取替えワイヤートラスコ品番808-0516適合機種ON-8・ONR-8質量(kg)0.72ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長(mm)1.7
ワイヤー荷締機シメロンXオーエッチ工業当日出荷
ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など寸法E(mm)1330
オーエッチレバーオーエッチ工業(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
早戻しが簡単。作業効率も一段とアップ。
2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場をパワフル&スピーディーにサポートします。
軸ブレを起こしにくい新安全構造。
雨や荷重衝撃などあらゆるショックに強い耐久性抜群のギヤボックスは高度な安全性を誇る方型ボックス構造。チェーンガイド、ストリッパーを側板で固定して軸ぶれを起こしにくい安全設計。
特殊鋼ロードチェーンで、さらに強靱に。
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
静音台車カナツー税込¥21,978~¥19,980~
コードレスEMKITO(キトー)税込¥593,780~¥539,800~