19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
単動タイプ用です。手動切換弁
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.6/0.5(高圧)、4.0/3.3(低圧) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.75【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)14(総)、10(有効) 馬力1
1個
299,800 税込329,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
複動タイプ用です。手動切換弁、圧力スイッチ付
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧) 電動機の極数4(60/50Hz)
1個
299,800 税込329,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所AH形油圧ポンプ
複動タイプ用です。手動切換弁、圧力スイッチ付
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧) 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/4 馬力7.5
1個
1,598,000 税込1,757,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
単動タイプ用です。単相電動機。手動切換弁
電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
1個
249,800 税込274,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
複動タイプ用です。単相電動機。手動切換弁、圧力スイッチ付
電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
単動タイプ用です。手動切換弁、圧力スイッチ付(単動形ジャッキに使用)
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)1.2/1.0(高圧)、8/6.6(低圧) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】1.5【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)27(総)、18(有効) 馬力2
1個
439,800 税込483,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
操作方法:波形スイッチONでモータが起動。手動切換弁のレバーを加圧位置に切換えると吐出します。レバーを中立位置にすると吐出を止めます。戻り位置に切換えるとジャッキは戻ります。オプション:圧力計(PGO-63×1000)。
用途単動タイプ用。 仕様手動切換弁 質量(kg)約41 電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧] 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
1個
249,800 税込274,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所VZ形油圧ポンプ
新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。超高液圧成形用。ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。極圧を必要とする各種試験装置。手動切換弁、圧力スイッチ付(単動形ジャッキに使用)。方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にして切換ます。単動タイプ用です。
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) ポート径M22×1.5
1個
729,800 税込802,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にて切換えます。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。
用途複動タイプ用。 仕様手動切換弁、圧力スイッチ付 質量(kg)約41 電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧] 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所VZ形油圧ポンプ
新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。超高液圧成形用。ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。極圧を必要とする各種試験装置。方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にして切換ます。複動タイプ用です。
仕様手動切換弁、圧力スイッチ付(油圧戻り形ジャッキに使用) 電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) ポート径M22×1.5
1個
699,800 税込769,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所AH形油圧ポンプ
方向制御弁が手動操作です。最高使用圧力を圧力スイッチで調整します。
用途複動タイプ用。 仕様手動切換弁、圧力スイッチ付 馬力20
1個
2,498,000 税込2,747,800
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
仕様手動切替弁 質量(kg)約53 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)0.75
1個
379,800 税込417,780
8日以内出荷

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
仕様手動切替弁 極数4 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)0.4
1個
299,800 税込329,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
極数4 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)0.4
1個
289,800 税込318,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)3.7
1個
879,800 税込967,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)2.2
1個
629,800 税込692,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)1.5
1個
519,800 税込571,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
極数4 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級B 電動機(kW)15
1個
2,998,000 税込3,297,800
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
極数4 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級B
1個
1,898,000 税込2,087,800
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります