物流用品 :「焼付塗装 塗料」の検索結果
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。作業の容易なニュートラル弁です。鮮かな焼付塗装です。全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。
トラスコ品番429-9205
幅(mm)フォーク:153
ブレーキ有無無
全幅(mm)520
全高(mm)1178
寸法A(mm)805
均等荷重(kg)1500
寸法B(mm)935
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪 65×100(シングル車輪)
フォーク長さ(mm)1070
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪 175×63
フォーク最低高さ(mm)65
フォーク最高高さ(mm)200
フォーク間隔(mm)214
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。