物流用品 :「台 アジャスター付」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
前側と後側、両方からお使い頂けます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)
天板厚さ(mm)31
天板側面樹脂エッジ
高さ700~900mmまで、50mmピッチで高さ調節ができます。引出しボックスが任意の位置に簡単にスライドできます。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)。工場での軽作業におすすめ低コストで丈夫です。
材質本体:スチール製
高さ(mm)700~900
奥行(mm)750
均等耐荷重(kg/台)300
堅牢で高低伸縮は351mm~531mmの自由さと、耐荷重150kgのテーブルです。
高さ位置は60mmピッチの可変式。
丈夫な天板4.5mm厚と自由な取付穴。
油受用引出し付。
ドリルトレーDT-M(2組入)
ミゼットキャビネットの引出しD6(2段)を使用。
キャスター無し。
完成品(高さ調整部分のみ組立式)
用途タッピング・ドリリングマシン用テーブルにおすすめ。
トラスコ品番853-6317
種別アジャスター付
質量(kg)28
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。