作業とスペースに合わせてお選び下さい。棚板(上棚・中棚)は用途に応じて、皿型・フラット型どちらでも組立てることが出来ます。取手は左右どちらでも取付け出来ます。工場現場の作業効率アップをサポートします。
材質スチール(粉体塗装)
寸法(mm)取手部:70
色若草
高さ(mm)1000
奥行(mm)700
間口(mm)1500
段数3段
キャスター径(Φmm)150
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)400
優れた耐食性・耐候性があり、耐錆性に優れたワゴンです。被膜中にクロムを含まず、環境中にクロムが流出しないZAM[[R]]鋼板を使用しています。被膜部にクロムを全く含まないため、六価クロムの溶出がなく、環境にやさしい鋼板を使用しています。
色シルバー
高さ(mm)(こぼれ止め)40
材質(車輪)ウレタン
段数3
キャスター固定×2、自在×2
材質(キャスター)ステンレス
均等荷重(kg)50
荷姿組立式
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)75
材質(棚板)ZAM[[(R)]]鋼板(クロムフリー処理)
材質(支柱)ZAM[[(R)]]鋼板(クロムフリー処理)
材質(金具)ステンレス
材質(取手)ステンレス/ABS樹脂
棚板調整ピッチ(mm)固定
引出しなし
金型・プレス製品、材料の置台など利用範囲の広い堅牢な脇役です。工場現場用ワゴンです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)
寸法(mm)取手部:200
色若草
高さ(mm)779
奥行(mm)550
間口(mm)693
段数3段
キャスター100Φゴム車輪(自在車ストッパー付2コ・固定車2コ)
キャスター径(Φmm)100
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)50
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。