物流用品 :「組み立て式」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
中棚の取付位置を穴ピッチに合わせて変更できます。
引出し付きで先端工具もセットで一括管理!
キャスターは100Φゴム車輪(固定車2コ・自在車ストッパー付2コ)
均等耐荷重200kg/台
組立式
用途ツーリングと先端工具を一括管理
材質本体:スチール、ホルダー:PP樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
質量(kg)46
高さ(mm)790
奥行(mm)550
間口(mm)693
キャスター固定×2、自在×2
均等荷重(kg)200
棚段ツーリング棚1、引出し付きフラット棚1、フラット棚1
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
ハンドル寸法(mm)200
堅牢で高低伸縮は351mm~531mmの自由さと、耐荷重150kgのテーブルです。
高さ位置は60mmピッチの可変式。
丈夫な天板4.5mm厚と自由な取付穴。
油受用引出し付。
ドリルトレーDT-M(2組入)
ミゼットキャビネットの引出しD6(2段)を使用。
キャスター無し。
完成品(高さ調整部分のみ組立式)
用途タッピング・ドリリングマシン用テーブルにおすすめ。
トラスコ品番853-6317
種別アジャスター付
質量(kg)28
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
作業台上のスペースを有効活用して頂けます。
パネル30mmを前面に、ハンガーボード75mmを後面に取り付けて頂く事も可能。
仕様組立式
付属品ハンガーボード用フックHF-11(5コ)
材質(本体)スチール
均等耐荷重(kg)40
各トレー仕切り付で、トレーを有効に使えます。ドライバーホルダ・フリーバスケットを標準装備しています。ボールベアリング式スライドレール使用で可動トレーの動きがスムーズです。可動トレーは前後に動き作業性を高めます。作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。
付属品ドライバーホルダ(8本掛け)フリーバスケット
トラスコ品番457-2769
質量(kg)27
間口W×奥行D×高さH(mm)618×418×900
耐荷重(kg/段)可動トレー:10、固定トレー:15
荷姿組立式
ストッパーあり
棚板天板:マット付棚板、中段:仕切付棚板、下段:こぼれ止め付棚板
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
セル生産作業台としてお使い頂けます。
テーブルの高さは756~1006mmまで50mmピッチで調整ができます。
本体はブラウンとライトグレーのツートンです。
仕様組立式
タイプ移動式(ナイロン車輪Φ50
天板厚さ(mm)30
前側と後側、両方からお使い頂けます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)
天板厚さ(mm)31
天板側面樹脂エッジ
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。
用途ツーリングの保管・管理に。
質量(kg)62
高さ(mm)999
材質(本体)スチール
奥行(mm)556
間口(mm)825
キャスター自在×4
均等荷重(kg)250
引出し数1段
荷姿組立式
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
棚ツーリング棚:4枚
材質(ホルダー)PP樹脂
引出しあり
すべての職場で、立ち作業台、指示書の作成デスクとして活躍する機能的デスクです。
高さは750~1050mmまで、100mmピッチで上下ができます。
仕様組立式
トラスコ品番809-2664
材質本体:スチール、天板:メラミン張り化粧天板
キャスター自在車(ストッパー付き2コ・無2コ)
材質(キャスター)ゴム
キャスター径(Φmm)50
間口×高さ(mm)【ボード間】634×450
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)474×358×53{仕切2枚付}
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
優れた耐食性・耐候性があり、耐錆性に優れたワゴンです。被膜中にクロムを含まず、環境中にクロムが流出しないZAM[[R]]鋼板を使用しています。被膜部にクロムを全く含まないため、六価クロムの溶出がなく、環境にやさしい鋼板を使用しています。
色シルバー
高さ(mm)(こぼれ止め)40
材質(車輪)ウレタン
段数3
キャスター固定×2、自在×2
材質(キャスター)ステンレス
均等荷重(kg)50
荷姿組立式
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)75
材質(棚板)ZAM[[(R)]]鋼板(クロムフリー処理)
材質(支柱)ZAM[[(R)]]鋼板(クロムフリー処理)
材質(金具)ステンレス
材質(取手)ステンレス/ABS樹脂
棚板調整ピッチ(mm)固定
引出しなし
ブラック(シボ仕上)とグレーの粉体塗装で、デザインと安全面から前面コーナーにアール加工を施してあります。オールロック機構(一度に全段の引出しがロック)付で、ラッチ機構(各引出しが勝手に出ない安全装置)も付いています。セーフティロック機構(引出しが同時に2枚以上開かない構造)およびセルフクロージング機構を採用しています。
仕様サイドハンドル付き(左右取付可能)
トラスコ品番457-2785
質量(kg)67
荷姿組立式
引出し組合せ浅型引出し5段(各段引出しマット付き)深型引出し2段(各段引出しマット付き)
組立時間1人60分
ハンドル寸法(mm)サイドハンドル/78
キャスター金具スチール
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
各トレー仕切り付で、トレーを有効に使えます。ドライバーホルダ・フリーバスケットを標準装備しています。ボールベアリング式スライドレール使用で可動トレーの動きがスムーズです。可動トレーは前後に動き作業性を高めます。作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。
付属品ドライバーホルダ(8本掛け)フリーバスケット
トラスコ品番457-2742
質量(kg)27
間口W×奥行D×高さH(mm)618×418×900
荷姿組立式
ストッパーあり
棚板天板/マット付棚板中段/仕切付棚板下段/こぼれ止め付棚板
棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
各トレー仕切り付で、トレーを有効に使えます。ドライバーホルダ・フリーバスケットを標準装備しています。ボールベアリング式スライドレール使用で可動トレーの動きがスムーズです。可動トレーは前後に動き作業性を高めます。作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。
付属品ドライバーホルダ(8本掛け)フリーバスケット
トラスコ品番457-2751
質量(kg)28
間口W×奥行D×高さH(mm)618×418×900
荷姿組立式
ストッパーあり
棚板天板/マット付棚板中段/仕切付棚板下段/こぼれ止め付棚板
棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。