物流用品 :「フレキシブルダクト 寸法」の検索結果
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
ジャバラ付固定ハンドル仕様。
タイプジャバラ付固定ハンドル
キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ。
仕様ユニット別置き:ーY、三点押釦制御:-3
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型のワークに対して低コストで高さ調整ができます。(2台動調仕様はオプションです。)
電源(V)三相/AC200
1回の充電(フル受電)で約35回の昇降ができます。
手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減。
簡単なレバー操作により上下昇降ができ作業効率が大幅に改善できます。
省スペースで薄さを兼ね備えた場所を選ばないタイプ。
超低床80ミリ(外部にユニットが付きません)。
電源(V)単相100
モーター出力(kW)0.07
使用頻度30(回/時)
昇降時間(秒)10
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。