バッテリー仕様の低価格品・高機能を実現。小物の運搬に便利な1台です。
ブラシレスモーターを使用。自然降下ゼロ。
ドライシリンダーなので油漏れが無くクリーン。
タイプ標準
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク最低高さA(mm)71
外形寸法(全長)L(mm)1020
外形寸法(全幅)M(mm)550
狭い隙間も楽に操作が出来るスタンダードタイプ。
狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。
最低高を50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
ブラシレスモーターを使用。自然降下ゼロ。
ドライシリンダーなので油漏れが無くクリーン。
タイプ低床
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク最低高さA(mm)50
フォーク最高高さB(mm)1180
外形寸法(全長)L(mm)1020
外形寸法(全幅)M(mm)550
外形寸法(全高)N(mm)1501
ストロークST(mm)1130
荷重中心距離 (L.C)(mm)300
1台
¥549,800
税込¥604,780
21日以内出荷
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。
小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。
ボルトを外せば簡単にテーブルがとれフォークタイプとして使用できます。
ブラシレスモーターを使用。自然降下ゼロ。
ドライシリンダーなので油漏れが無くクリーン。
タイプテーブル
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
外形寸法(全長)L(mm)1040
外形寸法(全幅)M(mm)550
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。