物流用品 :「電動 巻き取り」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルランド 電動ウインチ 車載電源対応 運搬作業 DIY 車修理 メンテナンスは、重量物を引き上げる際にとても便利な電動ウインチです。車のDC12Vに繋げて使用できます。アウトドア、レジャー、農作業に役立ちます。がれきや木材の運搬、DIY作業にも最適です。リモコン操作で1人で楽々作業可能。車や重機の移動、運搬に。イノシシや害獣の運搬にも。
用途車や重機の移動、運搬、アウトドア、イノシシや害獣の運搬にも。 セット内容本体×1、コントローラー×1、ネジ×2、ナット×2、ワッシャー×2 材質鉄/アルミ 減速比6.250694444 質量(kg)5.2 電源(V)DC12 モーター出力(kW)0.7(1.0hp) ワイヤー径(Φmm)5 ワイヤー長さ(m)6 寸法(cm)約28.5×10×10.5 保証期間商品購入後3か月以内 最大牽引質量(kg)907 巻取速度(m/min)【無負担時】3【1000lbs】2.2【2000lbs】0.9
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります