物流用品 :「荷物移動」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
荷台部分がコンパクトに折りたたみ可能。階段での荷物移動が楽になる電動階段昇降台車
仕様【ハンドルポール】伸縮:4段階調節(最大524mm延長)
付属品台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書
質量(kg)約30
色ブラック
角度(°)最大階段:35
最大積載量(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)483
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)524×1056~1586×655
連続使用時間約80分(80kgの荷物を載せた場合)
キャスター径(Φmm)125
バッテリー24V 13Ah
モニター出力24V 200W
充電時間(時間)約3~4
折りたたみ寸法(mm)524×1056×310
使用充電器入力:AC100-240V(50/60Hz)2.5A、出力:DC29.4V 2A
荷台寸法(奥行)(mm)515
昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
荷物の持ち上げ、移動、揚げる作業を合理化する油圧式のフォーク式リフターです。
足ふみペダルで荷物の持ち上げも簡単。
80kgまでの荷物を載せることが可能です。
工場や倉庫での作業効率化をサポートします。
用途持ち上げ作業を合理化する手動走行式のフォーク式リフター
付属品台枠、キャッチフォーク2本、リフトユニット、ホイール脚2本、六角レンチ大/小、足ふみペダル、グリップ2本、ナット8個、ネジ小8個、ネジ大2個、ワッシャー8個、キャップ2個、日本語説明書
幅(mm)300~620(荷物)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)710×1260×820
保証期間1年
フォーク寸法(mm)515
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
『階段』をボタン1つで昇り降りできる【電動階段のぼれる台車】のライト版が登場です。
平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。
台車自体は軽量なので、移動が簡単。最大60kgまでの荷物を運ぶことができます。
最大積載量60kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。
バッテリー式のコードレスで使用時間は、約40分と長時間の利用が可能です。
台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、
階段の段差でもを昇り降りすることを可能にします。
使用するときは、走行ベルトを倒して角度をつけて、階段に走行ベルト全体が
接するように倒しながら進みます。
使用できる階段の最大角度は最大35度で、走行スピードは、上昇時:30段/分 下降時:30段/分です。
用途重い荷物もラクに階段を昇り降りできる!電動階段のぼれる台車のライト版。
セット内容台車(バッテリーセット済)、荷締めベルト(バックル含む)、充電アダプター(A/B)、日本語取扱説明書
寸法(mm)480×930~1520×295
質量(kg)15
奥行(mm)340
角度(°)最大階段:35
伸縮範囲(mm)ハンドルポール:最大540(延長)、伸縮:4段階調節
最大積載量(kg)60
荷台寸法(幅)(mm)480
連続使用時間(分)約40(60kgの荷物を載せた場合)
使用の目安耐久:約330時間
モーター出力(W)80
バッテリー電圧(V)24
保証期間12ヶ月
モーター電圧(V)24
充電器出力29.4V/2A/58.8W
充電器入力100~240V(50/60Hz)/2.0A
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)6400
荷台寸法(奥行)(mm)340
昇降速度上昇時:30段/分 下降時:30段/分
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。