絞り込み
ブランド
  • Bishamon(スギヤス)
  • モノタロウ(250)
  • エスコ(4,707)
  • TRUSCO(3,001)
  • KITO(キトー)(1,856)
  • ハンマーキャスター(1,546)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • サカエ(1,296)
  • アイビッグ(1,054)
  • ユーエイキャスター(995)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(646)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(562)
  • 東海キャスター(513)
  • 山金工業(456)
  • ヨドノ(455)
  • ナンシン(382)
  • アルインコ(359)
  • ピカコーポレイション(355)
  • コンドーテック(353)
  • 金沢車輌(333)
  • AIOULE(ふじわら)(329)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドパレットパーキングブレーキAS Bishamon(スギヤス)ハンドパレットパーキングブレーキASBishamon(スギヤス)
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
ハンドパレットトラック 低床式 均等荷重2500kg Bishamon(スギヤス)ハンドパレットトラック 低床式 均等荷重2500kgBishamon(スギヤス)
169,800税込186,780
1台
14日以内出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。作業の容易なニュートラル弁です。鮮かな焼付塗装です。全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。
仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪トラスコ品番429-9213タイプ低床式ブレーキ有無全高(mm)1178寸法A(mm)955均等荷重(kg)2500フォーク高さ(mm)65(最低)、165(最高)寸法B(mm)1085フォーク幅W(mm)153ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×100(シングル車輪)フォーク長さ(mm)1220ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)175×63フォーク外幅(mm)685フォーク内幅(mm)379
電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラック Bishamon(スギヤス)電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラックBishamon(スギヤス)
549,800税込604,780
1台
45日以内出荷
走行と昇降が電動式にて操作性が向上しました。簡単わかりやすい操作ハンドルです。バッテリーはリチウムイオンバッテリーを採用。軽量5kgと脱着が容易です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などのパッレト運搬に。付属品充電器内蔵フォーク幅W(mm)150ホイールドライブ(210×70)・フォーク(74×88)昇降方式電動走行速度(km/h)3.5(全負荷時)
フォーク式リフター トラバーリフト(バッテリー上昇式) 均等荷重200kg Bishamon(スギヤス)フォーク式リフター トラバーリフト(バッテリー上昇式) 均等荷重200kgBishamon(スギヤス)
549,800税込604,780
1台
100日以内出荷
上昇・下降は電動式にて頻度の高い昇降作業に適しています。フォークリフト免許不要です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として。付属品別置き充電器AC100V材質本体:スチール、車輪:ウレタン車輪径(Φmm)前輪/後輪:80/100全高(mm)659均等荷重(kg)200フォークスライド外幅(mm)125~628荷重中心距離(mm)300フォーク寸法(幅×長さ)(mm)60×550走行タイプ手動
電動牽引車 DTR10 Bishamon(スギヤス)電動牽引車 DTR10Bishamon(スギヤス)
759,800税込835,780
1台
45日以内出荷
小型で最大けん引質量1000kg可能な電動牽引車です。電動で楽々移動できます。
用途カゴ車などの移動に。仕様補助車輪(mm):75、走行モーター:DC24V 0.4KW、走行速度制御:チョッパー制御付属品充電器トラスコ品番408-3328材質スチール寸法(mm)駆動輪:255全長(mm)1176車輪径(Φmm)255高さ(mm)牽引フック:102~271(調整可)全幅(mm)532全高(mm)1270ハンドル高さ(mm)1270バッテリーDC24V 30Ah/5Hr充電時間(時間)約8操作方法バタフライスイッチ最大牽引質量(kg)1000走行速度(km/h)4.0(無負荷時)、3.2(負荷)
軽量アルミタイプライトリフター(バッテリーチェーンループ式) Bishamon(スギヤス)軽量アルミタイプライトリフター(バッテリーチェーンループ式)Bishamon(スギヤス)
539,800税込593,780
1台
90日以内出荷
アルミ製マストで軽量です。バッテリー駆動式です。電動チェーンループ式のため、自然降下はありません。昇降速度2段階式です。高揚程タイプです。充電器搭載型です。電動チェンループ式採用で油漏れの心配が無く食品関係や油を嫌うような現場でも使用可能です。1本マストで視界良好です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの荷物の運搬・昇降に。付属品充電器内蔵トラスコ品番660-9630車輪径(Φmm)125×43(ウレタン)ジャバラ全幅(mm)528全高(mm)1283(1367)テーブル高さ(mm)120~850(280~1010)均等荷重(kg)100テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×440バッテリーDC12V8AH/5Hr×2(シールド)上昇時間(秒)約12、全負荷時:12/23充電時間(時間)約8昇降方式電動チェーンループ式荷重中心距離(mm)300前輪(mm)双輪自在73後輪(mm)自在ブレーキ付125走行タイプ電動チェーン駆動式
ハンドパレットトラック 標準式 均等荷重800kg Bishamon(スギヤス)ハンドパレットトラック 標準式 均等荷重800kgBishamon(スギヤス)
109,800税込120,780
1台
21日以内出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適。仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪トラスコ品番460-4661材質本体高張力鋼板(鉄)ブレーキ有無全幅(mm)460全高(mm)1137寸法A(mm)565均等荷重(kg)800フォーク高さ(mm)最低:70、最高:173寸法B(mm)675フォーク幅W(mm)120ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×50(シングル車輪)フォーク長さ(mm)810ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38フォーク間隔(mm)220

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品