物流用品 :「電動巻き上げ機」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)730×500×272 質量(kg)45 定格電流(A)7.7100V 400W 巻上げ速度(m/min)低速:3.3高速:6.1 引張強度(kN)低速:10高速:6
1個
359,800 税込395,780
3日以内出荷

寸法(mm)730×200×145 質量(kg)9.6 定格電流(A)1.5(50Hz)/1.9(60Hz)100V 90W 巻上げ速度(m/min)低速:3.3高速:5.7 引張強度(kN)低速:2.2高速:1.4
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります