屋内外での重量物搬送に適した台車です。屋内外での重量物搬送に適した手引き台車。ラバーメイド独自のDuramold(TM)構造は、樹脂とスチールの複合構造で、従来の製品に比べ、より軽量で丈夫な設計。独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。タイルやフローリングなどの室内使用に適したゴムタイヤ仕様。
仕様組立式、ホイールワゴントラックブラック
トラスコ品番836-2581
材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール
車輪径(Φmm)254
高さ(mm)419
荷台寸法(mm)1143×615
荷台寸法(幅)(mm)615
ハンドル高さ(mm)840
荷台寸法(奥行)(mm)1143
2018年トラスコ掲載ページ8 0972
1台
¥123,759
税込¥136,135
欠品中
耐久性に優れています。
独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。
サイズバリエーションが豊富で様々な搬送物に対応可能です。
屋内外での重量物を移動するのに理想的です。
汎用性のためのモデルの完全な範囲です。
頑丈な発泡構造なので錆たり、凹んだり、欠けたり、裂けたりしません。
事実上メンテナンスフリーです。
1または2クロスバーハンドルバージョンを利用すれば、よりとり回しがラクになります。
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
屋内外での重量物搬送に適した台車です。
すべての屋内外の環境で重い荷物を搬送するのに理想的です。
Duramoldは、精度は卓越した耐久性のための樹脂と金属の複合構造設計です。
成形-にタイダウンスロットロードを使用しました。
セキュリティのため質感デッキ面は、搬送物の滑りを低減しました。
耐久性のためのパウダーコーティングされた鋼製ハンドル/フレームです。
最適制御&操縦性のための2つの固定、2スイベルキャスターです。
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。