14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
1組
特価
11,900 税込13,090
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
1組
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプシングルスリング チェーン本数1
1組
9,990 税込10,989
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング リーチ寸法(L)(mm)1500
1組
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプトリプルスリング
1組
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング リーチ寸法(L)(mm)1500 チェーン本数2 使用金具(上金具)マスターリンクHMM
1組
21,980 税込24,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプシングルスリング
1組
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
1組
14,900 税込16,390
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
1組
38,980 税込42,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプトリプルスリング
1組
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

チェーンブロックとの結合はワンタッチ。トロリの吊り金具に上フックを引掛けるだけ。チェーンブロックの取付・取り外しがワンタッチです。小さい回転半径、レール巾の調整は簡単、4つのクルマはボールベアリング入り、Iビーム・Hビームどちらのレールにも適合。 TFP・・プレントロリ・・鎖なし TFG・・ギヤードトロリ・・鎖あり
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キトー電気チェーンブロックの使いやすさを凝縮した小容量ホイスト。コンパクトながらもパワーとスピードは抜群、操作も簡単です。 電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類からさまざまな作業用途、現場環境に合わせた最適な機種をお選びいただけます。 キトー電気チェーンブロック エクセルシリーズ同様、「安全性」「耐久性」を標準装備しています。
種別1速形 電源単相AC100V 50/60Hz ロードチェン線径(Φmm)4 寸法g(mm)25 寸法j(mm)25 寸法m(mm)92
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・クルマの耐久性は抜群・超軽量化を実現・安全性を発揮するバンパー・Iビーム、Hビームのどちらにも適合・スムーズな走行性を発揮する特殊設計・レール幅の調整は簡単・クルマはボールベアリング入り・1/2tプレントロリの適用レール幅50mmの場合は、直線走行のみでお使いください。・ハンドチェーンの線径はすべて5mmです。
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

世界最高レベル※の強力ロードチェーン。※破断応力1000N/mm2以上 独自構造による確実なブレーキ性能。 小形・軽量化により取扱いが極めて簡単。 幅広く応用技術製品のご要望に対応。 油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります