物流用品 :「車 リフト」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク内幅H(mm)340(前脚)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京町産業車輌KSK アシストリフト
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。 仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100 トラスコ品番458-3779 ストローク(mm)2610 電源単相100V(コード長さ:1.5m) 全高(mm)2000~3350 フォーク高さ(mm)90~2700 フォーク長さL×幅W(mm)650×115 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車 充電時間約8時間 フォークスライド外幅(mm)240~690 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#) 昇降時間(秒)(無負荷時)25/31(全負荷時)38/32 荷重中心距離(mm)325
1台
1,598,000 税込1,757,800
48日以内出荷

京町産業車輌KSK アシストリフト
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。 仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100 トラスコ品番458-3752 ストローク(mm)1410 電源単相100V(コード長さ:1.5m) 全高(mm)1870 フォーク高さ(mm)90~1500 フォーク長さL×幅W(mm)600×60 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車 充電時間約8時間 フォークスライド外幅(mm)126~530 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#) 昇降時間(秒)(無負荷時)10/23(全負荷時)13/12 荷重中心距離(mm)300
1台
1,590,000 税込1,749,000
48日以内出荷

製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
全長(mm)800 タイプ袋タイプ 全幅(mm)550 揚程(mm)900 全高(mm)1650 脚長さ(mm)530(前脚) 脚寸法内幅(mm)440(前脚) 脚寸法外幅(mm)550(前脚)
1台
399,800 税込439,780
38日以内出荷

京町産業車輌KSK アシストリフト
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。 仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100 トラスコ品番458-3761 ストローク(mm)1410 電源単相100V(コード長さ:1.5m) 全高(mm)1840 フォーク高さ(mm)90~1500 フォーク長さL×幅W(mm)600×100 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車 充電時間約8時間 フォークスライド外幅(mm)210~650 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#) 昇降時間(秒)(無負荷時)10/23(全負荷時)16/8 荷重中心距離(mm)300
1台
1,298,000 税込1,427,800
48日以内出荷

ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
用途ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなど。 仕様反転方式:手動式手動走行式 材質本体:スチール本体表面処理:吹付塗装 全高(mm)1980 昇降方式電動昇降式
1台
1,098,000 税込1,207,800
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
用途ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなど。 仕様反転方式:手動式手動走行式 トラスコ品番458-4333 材質本体:スチール本体表面処理:吹付塗装 ストローク(mm)0~1400 全長(mm)1200 全幅(mm)980 全高(mm)1950 前輪内幅WI(mm)680 昇降方式電動昇降式 車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
799,800 税込879,780
48日以内出荷

スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。 仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600W トラスコ品番458-3876 全長(mm)1270 全幅(mm)680 全高(mm)1130 最大牽引質量(kg)1500 走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
889,800 税込978,780
38日以内出荷

スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。 仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600W トラスコ品番458-3868 全長(mm)1270 全幅(mm)680 全高(mm)1130 最大牽引質量(kg)1000 走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
769,800 税込846,780
38日以内出荷

トラスコ品番458-3787 全長(mm)1130 タイプ手動油圧リフト 全幅(mm)880 揚程(mm)180 全高(mm)920
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

京町産業車輌ドラムカー
トラスコ品番458-3795 全長(mm)1130 タイプ手動油圧リフト 全幅(mm)900 揚程(mm)180 全高(mm)920
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

京町産業車輌KSK ドラムカー
キャスター後輪ブレーキ付 リフト量(mm)(最高高さ)100 昇降方式手動油圧
1個
78,980 税込86,878
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります