絞り込み
ブランド
  • エナパック
  • モノタロウ(250)
  • エスコ(4,703)
  • TRUSCO(3,000)
  • KITO(キトー)(1,856)
  • ハンマーキャスター(1,546)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • サカエ(1,296)
  • アイビッグ(1,054)
  • ユーエイキャスター(995)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(646)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(562)
  • 東海キャスター(513)
  • 山金工業(456)
  • ヨドノ(455)
  • ナンシン(382)
  • アルインコ(360)
  • ピカコーポレイション(354)
  • コンドーテック(353)
  • 金沢車輌(333)
  • AIOULE(ふじわら)(329)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動油圧ポンプ エナパック手動油圧ポンプエナパック
35,980税込39,578
1個
当日出荷から翌日出荷
種類その他ポンプ
単動用エアー駆動油圧ポンプ エナパック単動用エアー駆動油圧ポンプエナパック
94,980税込104,478
1台
当日出荷
エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。 エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
トラスコ品番455-0064質量(kg)8.2設定圧力(MPa)(内部リリーフ)70入口圧力(MPa)(エア)0.2~0.7適合シリンダ単動運転音(dB)(A)76
ULTIMAシリーズ スチール手動ポンプ エナパックULTIMAシリーズ スチール手動ポンプエナパック
41,980税込46,178
1個
翌日出荷
タイプ単動種類その他ポンプ取付方式フート取付形吐出口径3/8NPT吐出量(cm3/ストローク)高圧:2.46
エナパック 超高圧プラスチックホース エナパックエナパック 超高圧プラスチックホースエナパック
23,980税込26,378
1本
30日以内出荷
エナパックシリンダに取り付け可能なオスカップラ付きです。
トラスコ品番455-0013質量(kg)1.2内径(Φmm)6全長(m)1.8外径(Φmm)13.4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70MPaホース口金寸法A:3/8-18NPT寸法B:ねじ込み式カップリング
油圧単動シリンダー エナパック油圧単動シリンダーエナパック(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
当日出荷から9日以内出荷
強化スプリング内蔵により、単動シリンダでも迅速な引き戻しができます。 ハイフローカップリングを装着しています。
適合ポンプP392AL-APJ
単動用エア駆動油圧ポンプ エナパック単動用エア駆動油圧ポンプエナパック
87,980税込96,778
1台
欠品中
軽量で作業効率が上がる、単動シリンダ用エア駆動油圧ポンプです。
トラスコ品番577-7571適合機種単動シリンダ最高使用圧力(MPa)70騒音値(dB)85吐出量(L/min)(1800回転)無負荷時:0.65、負荷時:0.13
手動油圧ポンプ(単動式) エナパック手動油圧ポンプ(単動式)エナパック
56,980税込62,678
1台
当日出荷
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
質量(kg)4最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70吐出口径3/8適合シリンダ単動式
エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット エナパックエナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセットエナパック
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種類その他ポンプ取付方式フート取付形吐出圧力(MPa)70
手動油圧ポンプ(単動式) エナパック手動油圧ポンプ(単動式)エナパック
49,980税込54,978
1台
当日出荷
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧と、70MPaの高圧とのスピード2段自動切替機能を持つポンプです。可搬ハンドルが使いやすさと強靭性を実現しました。非常に軽いハンドル操作力で70MPaまで昇圧します。大型タンクを装備しエアベントを開けずに使用が可能となり、油漏れを防止することができます。
用途単動シリンダ用。トラスコ品番455-0048材質スチール最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4吐出量(mL)一操作時/高圧:2.46、一操作時/低圧:16.38有効油量(L)0.6吐出口径NPT3/8
エナパック 複動用エアー駆動油圧ポンプ エナパックエナパック 複動用エアー駆動油圧ポンプエナパック
139,800税込153,780
1個
30日以内出荷
エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。 エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
仕様オイルリサーバ:有効2.1L、ISO9001認証取得工場製、内部リリーフ圧力設定:70MPa、入力エア圧力:0.2~0.7MPaトラスコ品番852-0146材質強化プラスチック質量(kg)11適合シリンダ複動作動音(dB)76
エナパック 中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット エナパックエナパック 中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセットエナパック
199,800税込219,780
1個
13日以内出荷から60日以内出荷
油圧中空シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。 圧力計が付属しています。 商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
用途シリンダの中空部にシャフトを通して押し引きに使用できます仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース材質シリンダ(スチール)、ポンプ(アルミ)ポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
エナパック 重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット エナパックエナパック 重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセットエナパック(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
用途シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホースポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
安全ロックナット付油圧シリンダ(複動式) エナパック安全ロックナット付油圧シリンダ(複動式)エナパック
769,800税込846,780
1台
17日以内出荷
ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間保持可能です。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリングが付いています。
用途ジャッキアップ作業に。トラスコ品番149-1826ストローク(mm)300揚力(kN)2001外径(Φmm)260受圧面積(cm2)285.9最低高さ(mm)569必要油量(mL)8577サドル径(Φmm)126
超大型リフト用油圧シリンダ(単動式) エナパック超大型リフト用油圧シリンダ(単動式)エナパック
1,598,000税込1,757,800
1台
17日以内出荷
ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間安全に保持可能です。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に耐性があります。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリング付きです。シリンダ外面と内面は悪天候に耐えられる仕様です。シリンダ取付け穴、認定されたリフティングアイは標準装備です。
用途ジャッキアップ作業に。
低床単動シリンダ エナパック低床単動シリンダエナパック
179,800税込197,780
1台
60日以内出荷
プランジャ・シリンダ内部のハードコーティング処理により摩擦・腐食に強くなりました。ストップリング付き超低床型シリンダです。ニトロ浸炭表面処理により耐摩耗性の向上と腐食を防止します。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。最大偏心荷重4%まで可能です。狭い場所にもジャッキの設置が可能です。ストロークしたプランジャを戻すために外部からの負荷(荷重戻り)が必要です。
用途ジャッキアップ作業に。レベル出し作業に。トラスコ品番246-1671ストローク(mm)6内径(Φmm)140揚力(kN)1078外径(Φmm)195最低高さ(mm)65必要油量(mL)92.5
ULTIMAシリーズ スチール手動ポンプ エナパックULTIMAシリーズ スチール手動ポンプエナパック
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
ソケット型油圧トルクレンチ エナパックソケット型油圧トルクレンチエナパック
959,800税込1,055,780
1台
45日以内出荷
アルミ合金ボディと比較し、スチール製ボディは強靭です。反力アームは360°自由に回転ができます。インパットや電動レンチより、締付け精度が高いです。市販品のインパクトソケットが使用可能です。
用途プラント・発電・重工業向けボルト締付け作業用。材質鍛造スチール
安全ロックナット付油圧シリンダ(複動式) エナパック安全ロックナット付油圧シリンダ(複動式)エナパック
169,800税込186,780
1台
60日以内出荷
ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間保持可能です。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリングが付いています。
用途ジャッキアップ作業に。最高使用圧力70MPaカップリングエナパックCR400
チルト式ウルトラフラット油圧シリンダ(単動式) エナパックチルト式ウルトラフラット油圧シリンダ(単動式)エナパック
88,980税込97,878
1台
60日以内出荷
超低床型シリンダ2~4°まで対応する傾斜機能付プランジャです。単動シリンダ荷重戻りハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ストップリングは付いていません。
用途ジャッキアップ作業レベル出し作業
ウルトラフラット油圧シリンダ(単動式) エナパックウルトラフラット油圧シリンダ(単動式)エナパック
55,980税込61,578
1台
60日以内出荷
プランジャ・シリンダ内部のハードコーティング処理により摩擦・腐食に強いです。
用途ジャッキアップ作業に。レベル出し作業に。
多段式テレスコピック油圧シリンダ(単動式) エナパック多段式テレスコピック油圧シリンダ(単動式)エナパック
279,800税込307,780
1台
60日以内出荷
ロングストロークが可能です。付属のチルトサドルは5°までの傾斜が可能です。リフティングアイを2つ標準装備しています。
用途ジャッキアップ作業トラスコ品番149-1738質量(kg)15.1ストローク135能力1段目:352 / 2段目:137最低高さ(mm)283最適油量(mL)944カップリングエナパックCR400サドル径(Φmm)60
多段式テレスコピック油圧シリンダ(単動式) エナパック多段式テレスコピック油圧シリンダ(単動式)エナパック
319,800税込351,780
1台
60日以内出荷
ロングストロークが可能です。
用途ジャッキアップ作業カップリングエナパックCR400
超大型リフト用油圧シリンダ(単動式) エナパック超大型リフト用油圧シリンダ(単動式)エナパック
149,800税込164,780
1台
60日以内出荷
ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間安全に保持可能です。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に耐性があります。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリング付きです。
用途ジャッキアップ作業に。最高使用圧力70MPaカップリングエナパックCR400
エナパック 単動シリンダ・アルミ手動ポンプセット エナパックエナパック 単動シリンダ・アルミ手動ポンプセットエナパック
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
トラスコ品番838-8253質量(kg)9.4種類その他ポンプ吐出圧力(MPa)70最低高さ(mm)173ポンプP-392ALシリンダーRC-104
エナパック 小型油圧ロータリーエアポンプ エナパックエナパック 小型油圧ロータリーエアポンプエナパック
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
種類その他ポンプ騒音値(dB)88吐出量(L/min)無負荷:2、70MPa:0.25空気消費量(NL/min)283~1000吐出量(cm3/ストローク)無負荷:2.0、70MPa:0.25
エナパック 複動用手動油圧ポンプP-84 エナパックエナパック 複動用手動油圧ポンプP-84エナパック
179,800税込197,780
1個
30日以内出荷
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
トラスコ品番852-0145質量(kg)11.7材質(本体)スチール最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4操作吐出量(mL)高圧:2.5、低圧:16.3吐出口径3/8適合シリンダ複動有効油量(cm3)2200
エナパック 超軽量アルミ中空シリンダ エナパックエナパック 超軽量アルミ中空シリンダエナパック
249,800税込274,780
1個
60日以内出荷
中空ブランジャの設計により、押し引きの両方のご使用が可能です。 ブランジャの内径にミリ雌ネジが付いていますので、付属品の取付が容易です。 ブランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
仕様ISO9001認証取得工場製材質アルミ
エナパック 超軽量アルミ単動油圧シリンダ エナパックエナパック 超軽量アルミ単動油圧シリンダエナパック
189,800税込208,780
1個
60日以内出荷
RACシリーズ、軽量アルミシリンダの全機種に、取り外しが容易なボルト締めスチールサドル(硬質処理仕様)を装備しています。 軽量のため容易に持ち運びや設置ができます。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーディング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
仕様ISO9001認証取得工場製材質アルミ
エナパック 足踏み油圧ポンプ エナパックエナパック 足踏み油圧ポンプエナパック
99,980税込109,978
1個
30日以内出荷
トラスコ品番852-0142質量(kg)7最高使用圧力(MPa)【高圧】70最高使用圧力(低圧) (MPa)1.4吐出口径3/8(NPT)
エナパック 軽量アルミ単動油圧シリンダー エナパックエナパック 軽量アルミ単動油圧シリンダーエナパック
109,800税込120,780
1個
60日以内出荷
RACシリーズ、軽量アルミシリンダの全機種に、取り外しが容易なボルト締めスチールサドル(硬質処理仕様)を装備しています。 軽量のため容易に持ち運びや設置ができます。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーディング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
仕様ISO9001認証取得工場製材質アルミ
エナパック 安全ナット付超軽量アルミ単動油圧シリンダ エナパックエナパック 安全ナット付超軽量アルミ単動油圧シリンダエナパック
159,800税込175,780
1個
60日以内出荷
安全ナット付きアルミシンダは、ネジロックによるプランジャ保持機構により、長期間による負荷の保持に最適です。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
仕様ISO9001認証取得工場製材質アルミ
エナパック アルミ単動シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット エナパックエナパック アルミ単動シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセットエナパック
199,800税込219,780
1個
60日以内出荷
アルミ製単動シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。 非常に軽量な為、持ち運びに便利です。 圧力計が付属しています。 商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
用途ジャッキアップ作業仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、雄カプラー付きホース材質シリンダ(アルミ合金)、ポンプ(アルミニューム)ポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ エナパックエナパック 単動 センターホール 油圧シリンダエナパック
179,800税込197,780
1個
60日以内出荷
単動スプリング戻し型の中空シリンダです。 取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。
用途油圧ジャッキ、油圧ツール仕様ISO9001認証取得工場製付属品メスカプラー(CR-400)材質スチール最高使用圧力(MPa)70配管口径3/8-18NPT
手動油圧ポンプ エナパック手動油圧ポンプエナパック
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
【P-141/P-142/P-391/P-392】 アルミ製ポンプ部分を更に腐食に強いプラスチックで覆い、油タンク部分は強化プラスチックを採用して、軽量化を最大限追求しました。 【P-392AL/P-392FP】 ポンプ本体は腐食に強いアルミと強化プラスチック製のため軽量で耐久性のあるポンプです。 早送りができる作業効率の良い2段スピード型ポンプです。 P-392FPは足踏みポンプです。 【P-32-APJ/P-72-APJ】 超軽量手動ポンプ2機種の標準モデルを揃えました。 ポンプ本体は腐食に強いオールアルミ合金製です。 【P-462/P-464】 1回のハンドル操作で大容量の低圧吐出量を、単動・複動油圧シリンダに供給できます。 手動ポンプに内蔵されている特殊バイパスバルブにより、高圧時のハンドル操作力が大幅に軽減します。 【P-25/P-50/P-51】 P-25/P-50型は作業者が立ったままでポンピング操作ができるため、取付スペースや作業スペースが限定されている場所に最適な手動ポンプです。(ポンプは固定が必要) P-25/P-50型はハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出ができる効率のよい手動ポンプです。
材質(本体)スチール種類その他ポンプ
単動用手動油圧ポンプ エナパック単動用手動油圧ポンプエナパック
89,980税込98,978
1台
当日出荷
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。手動ポンピング作業約20%負荷軽減
用途持ち運びし易さと強靭性を追求した可搬用ハンドル装備トラスコ品番455-0056材質本体:スチール質量(kg)10.7最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)3.4吐出量(mL/回)低圧:16.38高圧:2.46吐出口径(NPT)3/8有効油量(cm3)2195
ラチェット式 610型押し・引きジャッキ エナパックラチェット式 610型押し・引きジャッキエナパック
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
操作力(N)(最大ハンドル)667ねじ外径(mm)32能力(kN)押し・引き/89(ネジ棒中心での能力を示します。)フックj片側使用時引き/18(ネジ棒の中心を外れた場合の能力を示します。)
プレーナージャッキ(18kN~71kN) エナパックプレーナージャッキ(18kN~71kN)エナパック
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
低床多段式油圧シリンダ RLTシリーズ エナパック低床多段式油圧シリンダ RLTシリーズエナパック
109,800税込120,780
1台
46日以内出荷
低床多段式シリンダです。シリンダ外面と内面は浸炭窒化処理により腐食防止です。シリンダ最大能力の3%まで偏心荷重が可能です。シリンダの設計安全率は、ASME B30.1 & EN1494 に対応しています。狭い場所でのジャッキアップに。
作動方式単動式

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品